วอลเตอร์ F2260.b.125.z08.11 | หัวกัดแบบถอดเปลี่ยนได้ F2260b125z0811 | 44v489 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

WALTER TOOLS F2260.B.125.Z08.11 หัวกัดแบบจัดทำดัชนีได้ F2260b125z0811 | AD6CAR 44V489

WALTER TOOLS F2260.B.125.Z08.11 หัวกัดแบบถอดเปลี่ยนได้ F2260b125z0811

In Stock
รายการ: AD6CAR รุ่น: F2260.B.125.Z08.11ข้ามอ้างอิง: 44V489
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
฿90,523 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นหัวกัดแบบจัดทำดัชนีได้
เจาะ1.575 "
ประเภทคมตัดคาไบด์
ความยาวตัด0.433 "
เส้นผ่าศูนย์กลาง4.921 "
ใส่สกรูFS1009 ทอร์กซ์ 20
มือซ้าย / ขวาขวา
วัสดุISO ทั้งหมด
ศัพท์เฉพาะF2260.B.125.Z08.11
จำนวนเม็ดมีดที่ต้องการ8
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ2.48 "
ก้าน Dia1.575

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 3.81
ความสูงของเรือ (ซม.)8.51
ความยาวเรือ (ซม.)18.01
ความกว้างของเรือ (ซม.)18.01
รหัส HS8466100130
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นเจาะเส้นผ่าศูนย์กลางศัพท์เฉพาะจำนวนเม็ดมีดที่ต้องการ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁก้าน Diaราคา
WALTER TOOLS F2260.B.200.Z12.11 หัวกัดแบบจัดทำดัชนีได้ F2260b200z1211 | AD6CAP 44V487 F2260.B.200.Z12.11-7.874 "F2260.B.200.Z12.11122.48 "2.362฿132,838
WALTER TOOLS F2260.B.160.Z10.11 หัวกัดแบบจัดทำดัชนีได้ F2260b160z1011 | AD6CAQ 44V488 F2260.B.160.Z10.11-6.299 "F2260.B.160.Z10.11102.48 "1.575฿115,181
WALTER TOOLS F2260.B.100.Z06.11 หัวกัดแบบจัดทำดัชนีได้ F2260b100z0611 | AD6CAT 44V490 F2260.B.100.Z06.111.26 "3.937 "F2260.B.100.Z06.1161.968 "1.26฿73,538
WALTER TOOLS F2260.B.250.Z14.11 หัวกัดแบบจัดทำดัชนีได้ F2260b250z1411 | AD6CAU 44V491 F2260.B.250.Z14.11-9.842 "F2260.B.250.Z14.11142.48 "2.362฿163,755

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

WALTER TOOLS F2260.B.125.Z08.11 หัวกัดแบบถอดเปลี่ยนได้ F2260b125z0811
฿90,523 / หน่วย