วอลเตอร์ F4042.w16.012.z01.08 | เครื่องตัดโรงสีแบบถอดเปลี่ยนได้ F4042w16012z0108 | 44v955 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

WALTER TOOLS F4042.W16.012.Z01.08 เครื่องตัดแบบดัชนีได้ F4042w16012z0108 | AD6CQC 44V955

WALTER TOOLS F4042.W16.012.Z01.08 หัวกัดแบบถอดเปลี่ยนได้ F4042w16012z0108

In Stock
รายการ: AD6CQC รุ่น: F4042.W16.012.Z01.08ข้ามอ้างอิง: 44V955
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
฿17,072 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นหัวกัดแบบจัดทำดัชนีได้
ประเภทคมตัดคาไบด์
ความยาวตัด0.315 "
เส้นผ่าศูนย์กลาง0.472 "
ใส่สกรูFS1455 ทอกซ์ 8 ไอพี
มือซ้าย / ขวาขวา
วัสดุISO ทั้งหมด
ศัพท์เฉพาะF4042.W16.012.Z01.08
จำนวนเม็ดมีดที่ต้องการ1
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ3.149 "
ก้าน Dia0.629 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.1
ความสูงของเรือ (ซม.)10.52
ความยาวเรือ (ซม.)2.21
ความกว้างของเรือ (ซม.)2.21
รหัส HS8466100130
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าDE

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นก้าน Diaเจาะความยาวตัดเส้นผ่าศูนย์กลางใส่สกรูศัพท์เฉพาะจำนวนเม็ดมีดที่ต้องการ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁราคา
WALTER TOOLS F4042.T28.032.Z04.11 เครื่องตัดแบบดัชนีได้ F4042t28032z0411 | AD6CNU44V897 F4042.T28.032.Z04.11T28 "-0.461 "1.26 "FS1457 ทอกซ์ 9 ไอพีF4042.T28.032.Z04.1141.574 "฿25,250
WALTER TOOLS F4042.T22.025.Z03.11 เครื่องตัดแบบดัชนีได้ F4042t22025z0311 | AD6CNV 44V898 F4042.T22.025.Z03.11T22 "-0.461 "0.984 "FS1456 ทอกซ์ 9 ไอพีF4042.T22.025.Z03.1131.377 "฿23,550
WALTER TOOLS F4042.Z32.040.Z05.11 เครื่องตัดแบบดัชนีได้ F4042z32040z0511 | AD6CNW 44V899 F4042.Z32.040.Z05.111.259 "-0.461 "1.575 "FS1457 ทอกซ์ 9 ไอพีF4042.Z32.040.Z05.1159.842 "฿28,815
WALTER TOOLS F4042.T45.050.Z05.15 เครื่องตัดแบบดัชนีได้ F4042t45050z0515 | AD6CNX 44V902 F4042.T45.050.Z05.15T45 "-0.591 "1.968 "FS1453 ทอกซ์ 15 ไอพีF4042.T45.050.Z05.1551.574 "฿34,590
WALTER TOOLS F4042.T36.040.Z05.11 เครื่องตัดแบบดัชนีได้ F4042t36040z0511 | AD6CNY44V908 F4042.T36.040.Z05.11T36 "-0.461 "1.575 "FS1457 ทอกซ์ 9 ไอพีF4042.T36.040.Z05.1151.574 "฿28,815
WALTER TOOLS F4042.W32.032.Z04.11 เครื่องตัดแบบดัชนีได้ F4042w32032z0411 | AD6CNZ 44V910 F4042.W32.032.Z04.111.259 "-0.461 "1.26 "FS1457 ทอกซ์ 9 ไอพีF4042.W32.032.Z04.1144.33 "฿26,154
WALTER TOOLS F4042.T28.032.Z03.11 เครื่องตัดแบบดัชนีได้ F4042t28032z0311 | AD6CPA 44V911 F4042.T28.032.Z03.11T28 "-0.461 "1.26 "FS1457 ทอกซ์ 9 ไอพีF4042.T28.032.Z03.1131.574 "฿24,909

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

WALTER TOOLS F4042.W16.012.Z01.08 หัวกัดแบบถอดเปลี่ยนได้ F4042w16012z0108
฿17,072 / หน่วย