วอลเตอร์ F4048.ub26.076.z07.10 | 44w582 หัวกัดแบบถอดเปลี่ยนได้ | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

WALTER TOOLS F4048.UB26.076.Z07.10 เครื่องตัดแบบจัดทำดัชนีได้ F4048ub26076z0710 | AD6DLE44W582

WALTER TOOLS F4048.UB26.076.Z07.10 หัวกัดแบบถอดเปลี่ยนได้ F4048ub26076z0710

In Stock
รายการ: AD6DLE รุ่น: F4048.UB26.076.Z07.10ข้ามอ้างอิง: 44W582

รับโดย อาจ 16, วันพฤหัสบดี
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
฿52,493 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นหัวกัดแบบจัดทำดัชนีได้
เจาะ1.5 "
ประเภทคมตัดคาไบด์
ความยาวตัด0.394 "
เส้นผ่าศูนย์กลาง4"
ใส่สกรูFS1459 ทอกซ์ 15 ไอพี
มือซ้าย / ขวาขวา
วัสดุISO ทั้งหมด
ศัพท์เฉพาะF4048.UB26.076.Z07.10
จำนวนเม็ดมีดที่ต้องการ8
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ2.48 "
ก้าน Dia1

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 2.18
ความสูงของเรือ (ซม.)8.51
ความยาวเรือ (ซม.)12.52
ความกว้างของเรือ (ซม.)12.52
รหัส HS8466100130
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นเจาะเส้นผ่าศูนย์กลางศัพท์เฉพาะจำนวนเม็ดมีดที่ต้องการ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁก้าน Diaราคา
WALTER TOOLS F4048.T36.040.Z03.10 เครื่องตัดแบบดัชนีได้ F4048t36040z0310 | AD6DCR 44W318 F4048.T36.040.Z03.10-1.968 "F4048.T36.040.Z03.1041.771 "T45 "฿27,848
WALTER TOOLS F4048.B27.080.Z05.10 เครื่องตัดแบบดัชนีได้ F4048b27080z0510 | AD6DGD 44W421 F4048.B27.080.Z05.101.26 "3.937 "F4048.B27.080.Z05.1061.968 "1.063฿43,586

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

WALTER TOOLS F4048.UB26.076.Z07.10 หัวกัดแบบถอดเปลี่ยนได้ F4048ub26076z0710
฿52,493 / หน่วย