วอลเตอร์ F4153.b32.100.z05.06 | เครื่องตัดโรงสีแบบถอดเปลี่ยนได้ F4153b32100z0506 | 44w339 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

WALTER TOOLS F4153.B32.100.Z05.06 เครื่องตัดแบบดัชนีได้ F4153b32100z0506 | AD6DDP 44W339

WALTER TOOLS F4153.B32.100.Z05.06 หัวกัดแบบถอดเปลี่ยนได้ F4153b32100z0506

In Stock
รายการ: AD6DDP รุ่น: F4153.B32.100.Z05.06ข้ามอ้างอิง: 44W339
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
฿69,594 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นหัวกัดแบบจัดทำดัชนีได้
เจาะ1.575 "
ประเภทคมตัดคาไบด์
ความยาวตัด0.236 "
เส้นผ่าศูนย์กลาง4.921 "
ใส่สกรูFS2077 ทอกซ์ 9 ไอพี
มือซ้าย / ขวาขวา
วัสดุISO ทั้งหมด
ศัพท์เฉพาะF4153.B32.100.Z05.06
จำนวนเม็ดมีดที่ต้องการ12
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ0.433 "
ก้าน Dia1.26

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.5
ความสูงของเรือ (ซม.)8.51
ความยาวเรือ (ซม.)12.52
ความกว้างของเรือ (ซม.)12.52
รหัส HS8466100130
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าDE

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นก้าน Diaเจาะความยาวตัดเส้นผ่าศูนย์กลางใส่สกรูศัพท์เฉพาะจำนวนเม็ดมีดที่ต้องการ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁราคา
WALTER TOOLS F4153.B27.080.Z04.06 เครื่องตัดแบบดัชนีได้ F4153b27080z0406 | AD6DDJ 44W334 F4153.B27.080.Z04.061.0631.063 "0.315 "3.15 "FS2078 ทอกซ์ 9 ไอพีF4153.B27.080.Z04.0680.393 "฿57,812
WALTER TOOLS F4153.B27.080.Z04.08 เครื่องตัดแบบดัชนีได้ F4153b27080z0408 | AD6DDK 44W335 F4153.B27.080.Z04.081.0631.063 "0.394 "3.15 "FS2080 ทอกซ์ 15 ไอพีF4153.B27.080.Z04.0880.433 "฿57,812
WALTER TOOLS F4153.B27.080.Z04.10 เครื่องตัดแบบจัดทำดัชนีได้ F4153b27080z0410 | AD6DDL 44W336 F4153.B27.080.Z04.101.063-0.787 "9.842 "FS2081 ทอกซ์ 15 ไอพีF4153.B27.080.Z04.10161.968 "฿57,812
WALTER TOOLS F4153.B40.125.Z06.06 เครื่องตัดแบบดัชนีได้ F4153b40125z0606 | AD6DDQ 44W340 F4153.B40.125.Z06.061.5751.575 "0.236 "6.299 "FS2077 ทอกซ์ 9 ไอพีF4153.B40.125.Z06.06160.354 "฿82,073
WALTER TOOLS F4153.B40.160.Z08.06 เครื่องตัดแบบดัชนีได้ F4153b40160z0806 | AD6DDR44W341 F4153.B40.160.Z08.061.5751.968 "0.236 "7.874 "FS2077 ทอกซ์ 9 ไอพีF4153.B40.160.Z08.06180.354 "฿109,253
WALTER TOOLS F4153.B50.200.Z09.06 เครื่องตัดแบบดัชนีได้ F4153b50200z0906 | AD6DDT 44W342 F4153.B50.200.Z09.061.9691.26 "0.315 "3.937 "FS2078 ทอกซ์ 9 ไอพีF4153.B50.200.Z09.06100.393 "฿123,858
WALTER TOOLS F4153.B32.100.Z05.08 เครื่องตัดแบบดัชนีได้ F4153b32100z0508 | AD6DDU 44W343 F4153.B32.100.Z05.081.261.575 "0.315 "4.921 "FS2078 ทอกซ์ 9 ไอพีF4153.B32.100.Z05.08120.393 "฿69,594

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

WALTER TOOLS F4153.B32.100.Z05.06 หัวกัดแบบถอดเปลี่ยนได้ F4153b32100z0506
฿69,594 / หน่วย