WALTER TOOLS F4153.B27.080.Z04.10 หัวกัดแบบถอดเปลี่ยนได้ F4153b27080z0410
รับโดย อาจ 7, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 7, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | หัวกัดแบบจัดทำดัชนีได้ |
ประเภทคมตัด | คาไบด์ |
ความยาวตัด | 0.787 " |
เส้นผ่าศูนย์กลาง | 9.842 " |
ใส่สกรู | FS2081 ทอกซ์ 15 ไอพี |
มือซ้าย / ขวา | ขวา |
วัสดุ | ISO ทั้งหมด |
ศัพท์เฉพาะ | F4153.B27.080.Z04.10 |
จำนวนเม็ดมีดที่ต้องการ | 16 |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 1.968 " |
ก้าน Dia | 1.063 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 9.14 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 25.15 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 20.07 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 20.07 |
รหัส HS | 8466100130 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | DE |
รุ่น | ก้าน Dia | เจาะ | ความยาวตัด | เส้นผ่าศูนย์กลาง | ใส่สกรู | ศัพท์เฉพาะ | จำนวนเม็ดมีดที่ต้องการ | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F4153.B27.080.Z04.06 | 1.063 | 1.063 " | 0.315 " | 3.15 " | FS2078 ทอกซ์ 9 ไอพี | F4153.B27.080.Z04.06 | 8 | 0.393 " | ฿57,812 | |
F4153.B27.080.Z04.08 | 1.063 | 1.063 " | 0.394 " | 3.15 " | FS2080 ทอกซ์ 15 ไอพี | F4153.B27.080.Z04.08 | 8 | 0.433 " | ฿57,812 | |
F4153.B32.100.Z05.06 | 1.26 | 1.575 " | 0.236 " | 4.921 " | FS2077 ทอกซ์ 9 ไอพี | F4153.B32.100.Z05.06 | 12 | 0.433 " | ฿69,594 | |
F4153.B40.125.Z06.06 | 1.575 | 1.575 " | 0.236 " | 6.299 " | FS2077 ทอกซ์ 9 ไอพี | F4153.B40.125.Z06.06 | 16 | 0.354 " | ฿82,073 | |
F4153.B40.160.Z08.06 | 1.575 | 1.968 " | 0.236 " | 7.874 " | FS2077 ทอกซ์ 9 ไอพี | F4153.B40.160.Z08.06 | 18 | 0.354 " | ฿109,253 | |
F4153.B50.200.Z09.06 | 1.969 | 1.26 " | 0.315 " | 3.937 " | FS2078 ทอกซ์ 9 ไอพี | F4153.B50.200.Z09.06 | 10 | 0.393 " | ฿123,858 | |
F4153.B32.100.Z05.08 | 1.26 | 1.575 " | 0.315 " | 4.921 " | FS2078 ทอกซ์ 9 ไอพี | F4153.B32.100.Z05.08 | 12 | 0.393 " | ฿69,594 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.