วอลเตอร์ F4253.bn40.160.z06.16r | 44w359 หัวกัดแบบถอดเปลี่ยนได้ | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

WALTER TOOLS F4253.BN40.160.Z06.16R เครื่องตัดโรงสีแบบจัดทำดัชนีได้ F4253bn40160z0616r | AD6DEL44W359

WALTER TOOLS F4253.BN40.160.Z06.16R หัวกัดแบบถอดเปลี่ยนได้ F4253bn40160z0616r

In Stock
รายการ: AD6DEL รุ่น: F4253.BN40.160.Z06.16Rข้ามอ้างอิง: 44W359
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
฿110,104 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นหัวกัดแบบจัดทำดัชนีได้
ประเภทคมตัดคาไบด์
ความยาวตัด0.63 "
เส้นผ่าศูนย์กลาง7.874 "
ใส่สกรูFS1453 ทอกซ์ 15 ไอพี
มือซ้าย / ขวาขวา
วัสดุISO ทั้งหมด
ศัพท์เฉพาะF4253.BN40.160.Z06.16R
จำนวนเม็ดมีดที่ต้องการ14
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ1.968 "
ก้าน Dia1.575

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 3.79
ความสูงของเรือ (ซม.)25.15
ความยาวเรือ (ซม.)20.07
ความกว้างของเรือ (ซม.)20.07
รหัส HS8466100130
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าDE

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นก้าน Diaเจาะความยาวตัดเส้นผ่าศูนย์กลางใส่สกรูศัพท์เฉพาะจำนวนเม็ดมีดที่ต้องการ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁราคา
WALTER TOOLS F4253.BN60.250.Z08.20R เครื่องตัดโรงสีแบบจัดทำดัชนีได้ F4253bn60250z0820r | AD6DDM 44W337 F4253.BN60.250.Z08.20R2.3621.063 "0.472 "3.937 "FS2079 ทอกซ์ 9 ไอพีF4253.BN60.250.Z08.20R101.968 "฿149,082
WALTER TOOLS F4253.BN27.100.Z05.12R เครื่องตัดโรงสีแบบจัดทำดัชนีได้ F4253bn27100z0512r | AD6DDN 44W338 F4253.BN27.100.Z05.12R1.0631.26 "0.236 "3.937 "FS2077 ทอกซ์ 9 ไอพีF4253.BN27.100.Z05.12R100.354 "฿75,966
WALTER TOOLS F4253.BN32.125.Z06.12R เครื่องตัดโรงสีแบบจัดทำดัชนีได้ F4253bn32125z0612r | AD6DEC 44W351 F4253.BN32.125.Z06.12R1.261.575 "0.472 "6.299 "FS2079 ทอกซ์ 9 ไอพีF4253.BN32.125.Z06.12R141.968 "฿91,008
WALTER TOOLS F4253.BN40.160.Z07.12R เครื่องตัดแบบจัดทำดัชนีได้ F4253bn40160z0712r | AD6DED 44W352 F4253.BN40.160.Z07.12R1.575-0.472 "7.874 "FS2079 ทอกซ์ 9 ไอพีF4253.BN40.160.Z07.12R161.968 "฿115,590
WALTER TOOLS F4253.BN40.200.Z08.12R เครื่องตัดโรงสีแบบจัดทำดัชนีได้ F4253bn40200z0812r | AD6DEE44W353 F4253.BN40.200.Z08.12R1.5751.063 "0.551 "3.937 "FS2079 ทอกซ์ 9 ไอพีF4253.BN40.200.Z08.12R101.968 "฿132,251
WALTER TOOLS F4253.BN27.100.Z05.14R เครื่องตัดโรงสีแบบจัดทำดัชนีได้ F4253bn27100z0514r | AD6DEF 44W354 F4253.BN27.100.Z05.14R1.0631.26 "0.551 "4.921 "FS2079 ทอกซ์ 9 ไอพีF4253.BN27.100.Z05.14R121.968 "฿75,966
WALTER TOOLS F4253.BN32.125.Z06.14R เครื่องตัดโรงสีแบบจัดทำดัชนีได้ F4253bn32125z0614r | AD6DEG 44W355 F4253.BN32.125.Z06.14R1.261.575 "0.551 "6.299 "FS2079 ทอกซ์ 9 ไอพีF4253.BN32.125.Z06.14R141.968 "฿91,008

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

WALTER TOOLS F4253.BN40.160.Z06.16R หัวกัดแบบถอดเปลี่ยนได้ F4253bn40160z0616r
฿110,104 / หน่วย