Walter Odmt0504zzn-d57 Wkp25s | เม็ดมีดกัดคาร์ไบด์ Odmt0504zzn-d57 | 44u222 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

WALTER TOOLS ODMT0504ZZN-D57 WKP25S เม็ดมีดกัดคาร์ไบด์ Odmt0504zzn-d57 | AD6ADH 44U222

WALTER TOOLS ODMT0504ZZN-D57 WKP25S เม็ดมีดกัดคาร์ไบด์ Odmt0504zzn-d57

In Stock
รายการ: AD6ADH รุ่น: ODMT0504ZZN-D57 WKP25Sอ้างไขว้: 44U222
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
฿1,133 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นเม็ดมีด
หมายเลข ANSIODMT0504ZZN-D57 WKP25S
ชิปเบรกเกอร์D57
การเคลือบผิวซีวีดี
ทิศทางการตัดขวา
เกรดWKP25S
วงกลมที่ถูกจารึกไว้0.197 "
แทรกวัสดุคาไบด์
แทรกรูปร่างซึ่งมีแปดมุม
แทรกความหนา0.187 "
สไตล์การติดตั้งสกรูถือ
จำนวนขอบ8
รัศมีจมูก0.031 "
คราดองศา 15
สไตล์บวก
วัสดุชิ้นงานเหล็กหล่อเหล็ก

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.07
ความสูงของเรือ (ซม.)0.38
ความยาวเรือ (ซม.)9.8
ความกว้างของเรือ (ซม.)3.99
รหัส HS8209000030
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าDE

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นหมายเลข ANSIเกรดวงกลมที่ถูกจารึกไว้แทรกความหนารัศมีจมูกวัสดุชิ้นงานราคา
WALTER TOOLS ODMT050408-D57 WKP35S เม็ดมีดกัดคาร์ไบด์ Odmt050408-d57 | AD6ADF 44U216 ODMT050408-D57 WKP35SODMT050408-D57 WKP35SWKP35S0.197 "0.187 "0.031 "เหล็กเหล็กหล่อ฿1,133
WALTER TOOLS ODMT0504ZZN-D57 WKP35S เม็ดมีดกัดคาร์ไบด์ Odmt0504zzn-d57 | AD6ADJ 44U224 ODMT0504ZZN-D57 WKP35SODMT0504ZZN-D57 WKP35SWKP35S0.197 "0.187 "0.031 "เหล็กเหล็กหล่อ฿983
WALTER TOOLS ODMT060512-D57 WKP35S เม็ดมีดกัดคาร์ไบด์ Odmt060512-d57 | AD6ADL 44U230 ODMT060512-D57 WKP35SODMT060512-D57 WKP35SWKP35S0.236 "0.219 "0.047 "เหล็กเหล็กหล่อ฿1,284
WALTER TOOLS ODMT0605ZZN-D57 WKP25S เม็ดมีดกัดคาร์ไบด์ Odmt0605zzn-d57 | AD6ADN 44U236 ODMT0605ZZN-D57 WKP25SODMT0605ZZN-D57 WKP25SWKP25S0.236 "0.219 "0.031 "เหล็กหล่อเหล็ก฿1,504
WALTER TOOLS ODMT0605ZZN-D57 WKP35S เม็ดมีดกัดคาร์ไบด์ Odmt0605zzn-d57 | AD6ADP 44U238 ODMT0605ZZN-D57 WKP35SODMT0605ZZN-D57 WKP35SWKP35S0.236 "0.219 "0.031 "เหล็กเหล็กหล่อ฿1,385

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

WALTER TOOLS ODMT0504ZZN-D57 WKP25S เม็ดมีดกัดคาร์ไบด์ Odmt0504zzn-d57
฿1,133 / หน่วย