DESTACO 217 Series แคลมป์ค้างแนวนอน
แคลมป์ยึดแนวนอนซีรีส์ Destaco 217 ช่วยยึดวัตถุให้เข้าที่อย่างแน่นหนาในระหว่างการตัดเฉือน การเชื่อม และกระบวนการผลิตอื่นๆ มีประโยชน์สำหรับช่างเทคนิคและผู้ปฏิบัติงานในอุตสาหกรรมงานโลหะ งานไม้ การแปรรูปอาหาร การบินและอวกาศ และยานยนต์ ที่หนีบ Destaco เหล่านี้เพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานและให้ความแม่นยำ ช่วยป้องกันการเคลื่อนไหวหรือการเคลื่อนตัวที่ไม่พึงประสงค์ระหว่างการตัด การขึ้นรูป หรือการประกอบ ที่หนีบ Destaco 217 Series เหล่านี้ไม่เพียงแต่ช่วยให้สภาพการทำงานปลอดภัยเท่านั้น แต่ยังมีส่วนช่วยในความเป็นมืออาชีพอีกด้วย...การนำผลิตภัณฑ์ขั้นสุดท้ายคุณภาพสูงและแม่นยำอ่านเพิ่มเติม
สไตล์ | รุ่น | ความสูงใต้แคลมป์อาร์ม | ฐานติดตั้ง | ความยาวแขนหนีบ | วัสดุ | สไตล์แคลมป์อาร์ม | สลับล็อคพลัส | กำลังการผลิตโฮลดิ้ง | จัดการ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 217-UL | 0.92 " | หน้าแปลน | 1.49 " | เหล็ก | เปิด U-Bar | ไม่ | £ 200 | horizonal | ฿1,274 | |
B | 217-U | 0.92 " | หน้าแปลน | 2.31 " | เหล็ก | ยู - บาร์ | ไม่ | £ 200 | horizonal | ฿1,221 | |
C | 217- ยูเอส | 0.93 " | หน้าแปลน | 2.29 " | เหล็กกล้าไร้สนิม | ยู - บาร์ | ไม่ | £ 250 | horizonal | ฿2,226 | |
D | 217- ยูบี | 1.11 " | ตรง | 2.31 " | เหล็ก | ยู - บาร์ | ไม่ | £ 200 | horizonal | ฿1,221 | |
E | 217-UB-L | 1.11 " | ตรง | 1.49 " | เหล็ก | เปิด U-Bar | ไม่ | £ 200 | horizonal | ฿1,274 |
ซีรีส์ 217 แนวนอนค้างแคลมป์
ที่จับยึดแนวนอน Destaco 217 Series มีการออกแบบที่มีรายละเอียดต่ำซึ่งมีระยะห่างที่จับขนาดใหญ่ในตำแหน่งเปิดและการดำเนินการจัดการที่สะดวก ที่หนีบเหล่านี้ใช้ในงานไม้การตรวจสอบการติดตั้งการปิดและการประกอบและมีความสูงความยาวประเภทแกนและขนาดเกลียวที่แตกต่างกัน
กลไกการทำงาน
- ที่หนีบ Destaco เหล่านี้มีกลไกคันโยก
- กลไกนี้เมื่อทำงานจะทำให้เกิดแรงกดดันต่อชิ้นงาน ส่งผลให้มีการยึดเกาะชิ้นงานได้อย่างมั่นคง
อุปกรณ์เสริมที่ใช้ร่วมกันได้
- สปินเดิล Destaco 202208-M: มีปลายนีโอพรีนแบบไม่ทิ้งรอย เหมาะสำหรับการยึดชิ้นงานที่เสี่ยงต่อรอยขีดข่วนหรือความเสียหายจากขอบมีคม
คำถามที่พบบ่อย
แคลมป์จับ Destaco เหล่านี้สามารถรับน้ำหนักได้เท่าใด
ที่หนีบเหล็กมีความสามารถในการรับน้ำหนัก 200 ปอนด์ในขณะที่ ที่หนีบสแตนเลส Destaco สามารถรองรับน้ำหนักได้ถึง 250 ปอนด์
แคลมป์เหล่านี้สามารถใช้กับงานตัดเฉือนที่มีความแม่นยำสูงได้หรือไม่?
แน่นอนว่าแคลมป์จับยึดแนวนอนมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการตัดเฉือนที่มีความแม่นยำ โดยที่ความเสถียรและความแม่นยำเป็นสิ่งสำคัญ ป้องกันการสั่นสะเทือนหรือการเคลื่อนไหวที่อาจส่งผลต่อความแม่นยำของกระบวนการตัดเฉือน
แคลมป์ยึดแนวนอนของ Destaco ช่วยลดของเสียได้อย่างไร
ด้วยการป้องกันการเลื่อนหลุดของชิ้นงานหรือการวางแนวที่ไม่ตรง แคลมป์ยึดแนวนอนจึงช่วยลดการสูญเสียวัสดุและการทำงานซ้ำ สิ่งนี้นำไปสู่การใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นและประหยัดต้นทุนในกระบวนการผลิต
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ช่องระบายอากาศสำหรับการกู้คืนพลังงาน
- มอเตอร์กดสว่านแม่เหล็ก
- ถ้วยแบริ่งลูกกลิ้งเรียว
- อุปกรณ์เสริมฝาครอบกล่องชั้น
- เกจการ์ด
- คีม
- โคมไฟ
- จ่ายปืน
- อุปกรณ์การจัดส่ง
- การกรองด้วยระบบไฮดรอลิก
- MAG-MATE คีมหนีบท่อ
- REVCOR ใบพัด 12 นิ้ว
- MOSMATIC สหภาพโรตารี
- SUPER-STRUT จานแบนซีรีส์ X208
- VERMONT GAGE เกจปลั๊กเกลียวมาตรฐาน NoGo, 1/2-13 Unc Lh
- SPEARS VALVES บัตเตอร์ฟลายวาล์วมาตรฐานแบบใช้ไฟฟ้าระดับพรีเมียม PVC, Zinc Lug, Buna
- SPEARS VALVES CPVC พรีเมี่ยมกระตุ้น True Union 2000 บอลวาล์วไฟฟ้าอุตสาหกรรม, ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ, Viton
- HUMBOLDT ชุดประกอบฮีตเตอร์/วงจรหมุนเวียน
- MORSE CUTTING TOOLS ดอกกัดเอ็นมิลรัศมีเหลี่ยมและมุม 4611 ซีรีส์
- BUSSMANN NH Fuse Links, 690 VAC, คลาส GG/GL, ขนาด 000