ที่หนีบแนวนอน ใช้มือจับที่วางขนานกับฐาน (ในตำแหน่งล็อค) เพื่อดันแขนจับยึดและสปินเดิลที่ติดอยู่กับชิ้นงานเพื่อการยึดที่ปลอดภัย แคลมป์ยึดแนวนอน Destaco 217 Series เหมาะสำหรับการจับชิ้นงานกับพื้นผิวเรียบในการตรวจสอบฟิกซ์เจอร์ งานไม้ การประกอบ และการปิด แคลมป์แบบแมนนวลเหล่านี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการใช้งานที่ต้องการการจับยึด/ถอดชิ้นงานซ้ำๆ แคลมป์ Destaco 217 Series มีการออกแบบโปรไฟล์ต่ำพร้อมพื้นที่ว่างของด้ามจับขนาดใหญ่ (ในตำแหน่งเปิด) เพื่อเพิ่มความสะดวกในการใช้งานในพื้นที่จำกัด และลดพื้นที่ที่จำเป็นสำหรับการติดตั้งและใช้งานแคลมป์ แคลมป์สลับด้วยมือ Destaco 217-USS มีโครงสร้างสแตนเลสเพื่อให้ทนต่อการกัดกร่อนและป้องกันการสึกหรอในสภาพแวดล้อมกลางแจ้ง แคลมป์นี้มีแท่งแคลมป์รูปตัว U เพื่อให้สามารถปรับสปินเดิลได้อย่างรวดเร็ว ลดเวลาหยุดทำงาน และป้องกันการซื้อแคลมป์แยกสำหรับการใช้งานที่หลากหลายตามชิ้นงานขนาดต่างๆ นอกจากนี้ยังพอดีกับแกนหมุนของหัวหกเหลี่ยมแบบปรับได้ตามแถบแคลมป์เพื่อป้องกันการคลายตัวของชิ้นงานและให้อยู่กับที่ตลอดการทำงาน แคลมป์นี้มีฐานหน้าแปลนสำหรับติดตั้งบนพื้นผิวแนวราบ Raptor Supplies ยังมีแคลมป์รุ่นต่างๆ ที่มีโครงสร้างเหล็ก ฐานตรง และการออกแบบบาร์เปิด
การใช้ประโยชน์:
- แคลมป์ยึดแนวนอน Destaco 217-USS นี้ใช้ในอุตสาหกรรมการขนส่ง สินค้าอุปโภคบริโภค การบินและอวกาศ ยานยนต์ และอาหาร & บรรจุภัณฑ์สำหรับการตรวจสอบการติดตั้ง การประกอบ การทดสอบ การเชื่อม และงานไม้ นอกจากนี้ยังสามารถใช้สำหรับปิดส่วนควบ เช่น ประตูห้อง / ประตู ฝาปิด และฝาปิด
สิ่งอำนวยความสะดวก:
- แคลมป์ยึดแนวนอน Destaco 217-USS มีรูปแบบการติดตั้งฐานแบบหน้าแปลนเพื่อให้ติดตั้งแคลมป์ได้ง่ายบนพื้นผิวเรียบแนวนอน
- มีโครงสร้างเหล็กกล้าไร้สนิมสำหรับทนต่อการกัดกร่อนในสภาพแวดล้อมกลางแจ้ง โดยให้ความจุสูงสุด 250 ปอนด์
- แคลมป์นี้มาพร้อมกับการออกแบบที่มีรายละเอียดต่ำและระยะว่างของด้ามจับขนาดใหญ่ในตำแหน่งเปิดเพื่อลดความต้องการพื้นที่
- มีแถบรูปตัวยูสำหรับปรับชุดสปินเดิลตามขนาดชิ้นงาน
- แคลมป์นี้มีความสูง 0.93 นิ้ว และแคลมป์อาร์มยาว 2.29 นิ้ว
- ที่จับถือได้ง่ายช่วยลดความเมื่อยล้าของผู้ใช้เมื่อใช้งานเป็นเวลานาน
- ด้ามแคลมป์หมุนขึ้นได้ถึง 61 องศา เพื่อเปิดแคลมป์บาร์ได้สูงถึง 91 องศา
อุปกรณ์เสริมที่เข้ากันได้:
- Destaco 202943-M สปินเดิลสเตนเลสสตีลหัวหกเหลี่ยมสามารถใช้แทนสปินเดิลที่ชำรุดหรือชำรุดสำหรับการยึดชิ้นงานโดยการติดเข้ากับแคลมป์อาร์ม
- Raptor Supplies มอบชิ้นส่วนอะไหล่และอุปกรณ์เสริม เช่น แหวนรองจาน Destaco 215105 เพื่อการปรับสปินเดิลที่ยืดหยุ่นในแคลมป์ Destaco 217-USS
มาตรฐานและการรับรอง:
- แคลมป์ยึดแนวนอน Destaco 217-USS ผลิตขึ้นตามมาตรฐานอุตสาหกรรม ISO 9001:2015 และ ISO 14001:2015 เพื่อสุขภาพสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัยของผู้ใช้ และประสิทธิภาพที่เหนือกว่าของแคลมป์
การติดตั้ง:
- แคลมป์ยึด Destaco 217-USS ติดตั้งอย่างแน่นหนากับชิ้นงานหรือพื้นผิวแนวนอนเรียบโดยใช้รูเกลียวสองคู่บนฐานที่มีหน้าแปลน
คำถามที่พบบ่อย:
ถาม มีแคลมป์แบบใช้มือ Destaco 217-USS รุ่นอื่นๆ ใดบ้างที่มีจำหน่ายบน Raptor Supplies?
A. Raptor Supplies ยังมีแคลมป์แบบแมนนวลที่คล้ายกันเหล่านี้ในโครงสร้างเหล็ก (217-U) เพื่อความแข็งแรงของโครงสร้างและป้องกันการแตกหัก/ดัดงอภายใต้การใช้งานหนัก สำหรับรุ่นอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับแคลมป์ Destaco 217-USS โปรดไปที่ แคลมป์ Destaco 217 Series หน้าเว็บไซต์ของเรา
ถาม แคลมป์ยึดแนวนอนทำงานอย่างไร
A. แคลมป์แบบแท่ง U บางตัว เช่น แคลมป์สลับ Destaco 217-USS มีสปินเดิลสแตนเลสหัวหกเหลี่ยมที่สั่งการด้วยมือโดยใช้มือจับ/คันโยก การเคลื่อนไหวของด้ามจับแนวนอนนี้จะดันแกนหมุนไปติดกับชิ้นงานและป้องกันไม่ให้เคลื่อนที่ระหว่างการทำงาน จึงมั่นใจได้ถึงการจับยึดอย่างมั่นคง
ถาม ตัวหนีบสลับแนวตั้งและแนวนอนต่างกันอย่างไร
A. ความแตกต่างอยู่ในทิศทางของที่จับแคลมป์เมื่ออยู่ในตำแหน่งล็อค ที่จับแคลมป์แนวตั้งจะวางในแนวตั้ง (ตั้งฉากกับฐาน) เมื่ออยู่ในตำแหน่งล็อค ในขณะที่แคลมป์แบบสลับแนวนอนจะวางในแนวนอน (ขนานกับฐาน)
Q. ความสามารถในการจับยึดหมายถึงอะไรในแง่ของตัวหนีบ?
A. ความสามารถในการจับยึดหรือแรงจับยึดแสดงถึงความสามารถของแคลมป์ในการยึดอุปกรณ์หรือแผ่นโลหะบนสายการประกอบหรือระหว่างกระบวนการผลิตที่คล้ายคลึงกัน
ถาม จาระบีชนิดใดที่แนะนำให้ใช้กับแคลมป์ Destaco เมื่อสร้างใหม่
A. เมื่อใดก็ตามที่คุณจัดการกับแคลมป์เชิงกลของแบรนด์ ขอแนะนำให้ใช้จาระบีข้อต่อเช่น Mobil XTC
ถาม ที่หนีบ Destaco กันสนิมหรือไม่?
ตอบ ใช่ แคลมป์เหล็กกล้าคาร์บอนจาก Destaco ชุบด้วยสังกะสีเพื่อให้ทนทานและลดการสึกหรอในสภาพแวดล้อมทางอุตสาหกรรมที่รุนแรง สำหรับการใช้งานที่ต้องการแคลมป์ในสภาพกลางแจ้ง ก็มีรุ่นสแตนเลสให้เลือกเช่นกัน
ถาม Destaco จัดหาที่หนีบรุ่นที่กำหนดเองหรือรุ่นพิเศษตามการใช้งานหรือไม่
A. Destaco สามารถจัดหาที่หนีบรุ่นที่กำหนดเองได้เมื่อมีการร้องขอ การปรับแต่งอาจมีตั้งแต่มือจับสีต่างๆ ไปจนถึงการนำโลโก้ Destaco ออกจากที่หนีบ