แคลมป์ยึดแนวนอน Destaco 217-UL เหมาะสำหรับการจับชิ้นงานกับพื้นผิวเรียบในงานไม้ งานโลหะ และการผลิต แคลมป์แบบแมนนวลนี้ใช้ในการใช้งานที่ต้องการแคลมป์/ถอดชิ้นงานซ้ำๆ ตลอดการทำงาน มีแท่งแคลมป์เปิดรูปตัว U ที่ออกแบบมาเพื่อปรับแกนหมุนอย่างรวดเร็วตามความยาวของแท่งจับเพื่อลดเวลาหยุดทำงาน และป้องกันไม่ให้ซื้อแคลมป์แยกสำหรับการใช้งานที่หลากหลาย คุณลักษณะนี้ช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถปรับแคลมป์สลับสำหรับชิ้นงานขนาดต่างๆ ได้โดยติดส่วนขยายของแขน มีการออกแบบที่มีรายละเอียดต่ำเพื่อลดความต้องการพื้นที่สำหรับการติดตั้งและการใช้งานแคลมป์ จึงเพิ่มความสะดวกในการใช้งานในพื้นที่จำกัด แคลมป์สลับแบบแมนนวลนี้มีโครงสร้างเหล็ก ให้อายุการใช้งานยาวนาน และป้องกันการงอ/แตกหักภายใต้ภาระหนัก นอกจากนี้ยังพอดีกับแกนหมุนนีโอพรีนที่ปรับได้เพื่อป้องกันไม่ให้ชิ้นงานหลุดออกหรือลื่นไถลและให้อยู่กับที่ตลอดการทำงาน มีให้เลือกทั้งแบบสแตนเลส ฐานตรง และแถบ U บน Raptor Supplies.
การใช้ประโยชน์:
- แคลมป์ยึดแนวนอน Destaco 217-UL นี้ใช้สำหรับงานไม้ ตรวจสอบอุปกรณ์จับยึด และดำเนินการประกอบและทดสอบในอุตสาหกรรมการบินและอวกาศ การขนส่ง ยานยนต์ และการแปรรูปอาหารและบรรจุภัณฑ์ นอกจากนี้ยังสามารถใช้สำหรับจับและปิดประตูห้อง ฝาปิด ฝาปิด และประตูทางเข้า
สิ่งอำนวยความสะดวก:
- แคลมป์ยึดแนวนอน Destaco 217-UL มีสไตล์การติดตั้งฐานหน้าแปลนสำหรับความจุสูงสุด 200 ปอนด์
- มีโครงสร้างเหล็กเพื่อความแข็งแรง ความทนทาน และลดความเสียหาย/การสึกหรออันเนื่องมาจากสภาพการเสียดสีและสภาพแวดล้อมภายนอกอาคาร
- แคลมป์นี้มีการออกแบบที่มีรายละเอียดต่ำและระยะห่างของที่จับขนาดใหญ่เพื่อลดความต้องการพื้นที่
- ด้ามจับที่ถือได้ง่ายช่วยลดความเมื่อยล้าของผู้ใช้เมื่อใช้งานเป็นเวลานาน
- ให้แคลมป์บาร์เปิดได้ 91 องศา และมือจับเปิดได้ 61 องศา
- แคลมป์นี้ติดอยู่กับสปินเดิลนีโอพรีนแบบปรับได้เพื่อการยึดจับชิ้นงานอย่างปลอดภัย
- มี U-bar แบบเปิดสำหรับติดส่วนต่อขยายแขนและอุปกรณ์เสริมอื่นๆ
- แคลมป์มีความสูง 0.92 นิ้ว พร้อมแคลมป์อาร์มยาว 1.49 นิ้ว
อุปกรณ์เสริมที่เข้ากันได้:
- Destaco ขอเสนออะไหล่และอุปกรณ์เสริมสำหรับเปลี่ยน เช่น ชุดประกอบแหวนรอง 215105 ความยาว ความสูง และอะแดปเตอร์แขนจับยึดสำหรับการปรับความยาวและความสูงในแคลมป์ได้อย่างยืดหยุ่น
- L-217-4-01 สามารถขยายแขนได้ด้วย Raptor Supplies เพื่อยืดระยะการเข้าถึงของแคลมป์แบบแมนนวล 217-UL
มาตรฐานและการรับรอง:
- แคลมป์ยึดแนวนอน Destaco 217-UL ผลิตขึ้นตามมาตรฐานอุตสาหกรรม เช่น ISO 9001:2015 และ ISO 14001:2015 เพื่อความปลอดภัย สุขภาพสิ่งแวดล้อม และประสิทธิภาพการทำงานของแคลมป์
การติดตั้ง:
- แคลมป์ยึด Destaco 217-UL ติดตั้งกับพื้นผิวโดยใช้รูเกลียวสองคู่ที่ฐานสำหรับการติดตั้งที่ปลอดภัย
- เมื่อจำเป็น แคลมป์นี้สามารถคลายเกลียวได้อย่างง่ายดายโดยใช้ไขควงธรรมดา
คำถามที่พบบ่อย:
Q. มีแคลมป์ Destaco 217-UL รุ่นอื่นใดบ้างที่มีจำหน่ายบน Raptor Supplies?
A. Raptor Supplies เสนอแคลมป์แบบแมนนวลเหล่านี้ในรุ่นต่างๆ ที่มีฐานตรง (217-UB-L). Destaco ยังจัดหาที่หนีบที่คล้ายกันด้วย U-Bar (217-U) สำหรับการออกแบบคงที่และติดตั้งอย่างรวดเร็ว สำหรับรุ่นอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับแคลมป์ Destaco 217-UL โปรดไปที่ แคลมป์ Destaco 217 Series หน้าเว็บไซต์ของเรา
ถาม แคลมป์ค้างแนวนอนทำงานอย่างไร
A. แคลมป์จับแนวนอนแบบ U-bar นั้นดำเนินการด้วยตนเองโดยใช้มือจับ/คันโยกเพื่อดันสปินเดิลนีโอพรีนที่ยึดปลายแบนติดกับชิ้นงานและป้องกันไม่ให้เคลื่อนที่ระหว่างการทำงาน จึงมั่นใจได้ว่าแคลมป์ยึดแน่นหนา
ถาม ตัวหนีบสลับแนวตั้งและแนวนอนต่างกันอย่างไร
A. ความแตกต่างระหว่างแคลมป์สลับแนวตั้งและแนวนอนอยู่ที่ตำแหน่งล็อคของที่จับแคลมป์ ที่จับแคลมป์แนวตั้งจะวางในแนวตั้งหรือตั้งฉากกับฐานเมื่ออยู่ในตำแหน่งล็อค ในขณะที่แคลมป์สลับแนวนอนจะจัดวางในแนวนอนหรืออยู่ในตำแหน่งขนานกับฐาน
Q. ความสามารถในการจับยึดหมายถึงอะไรในแง่ของตัวหนีบ?
A. คำว่า "ความจุในการจับ" หรือแรงจับเป็นตัวระบุความสามารถของแคลมป์เพื่อยึดอุปกรณ์ ชิ้นงาน หรือแผ่นโลหะในสายการประกอบหรือระหว่างกระบวนการผลิตอื่นๆ
ถาม แคลมป์ยึดแนวตั้งทำงานอย่างไร
A. แคลมป์อาร์มแคลมป์แบบแท่ง U บางตัวมีแกนนีโอพรีนแบบปลายแบนที่ยึดติดซึ่งควบคุมด้วยมือโดยใช้มือจับ/คันโยก การเคลื่อนไหวของด้ามจับนี้จะดันแกนหมุนไปติดกับชิ้นงานและป้องกันไม่ให้เคลื่อนที่ระหว่างการทำงาน จึงมั่นใจได้ว่าการหนีบจะแน่นหนา
ถาม: จาระบีชนิดใดที่แนะนำให้ใช้กับแคลมป์ Destaco เมื่อทำการบำรุงรักษา?
A. ขอแนะนำให้ใช้จาระบีข้อต่อเช่น Mobil XTC เพื่อสร้างใหม่หรือซ่อมบำรุงแคลมป์เชิงกลของแบรนด์
ถาม: สีแดงของที่จับหมายถึงอะไรบนที่หนีบ Destaco หรือไม่?
A. ที่จับสีแดงจะแจ้งเตือนผู้ปฏิบัติงานถึงตำแหน่งของที่จับสำหรับการทำงาน และเมื่อใดควรจับที่จับ
ถาม ที่หนีบ Destaco กันสนิมหรือไม่?
ตอบ ใช่ แคลมป์เหล็กกล้าคาร์บอนของ Destaco ชุบด้วยสังกะสีเพื่อให้ทนทานและลดการสึกหรอเนื่องจากสภาพแวดล้อมทางอุตสาหกรรมที่รุนแรง Destaco ยังจัดหาที่หนีบสแตนเลสสำหรับการใช้งานที่ต้องการการจับยึดในสภาพกลางแจ้ง