จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

WALTER TOOLS ROMX10T3M0-D57 WKP35S เม็ดมีดกัดคาร์ไบด์ Rom x 10t3m0-d57 | AD4ZLR 44T373

WALTER TOOLS ROMX10T3M0-D57 WKP35S เม็ดมีดกัดคาร์ไบด์ Rom x 10t3m0-d57

In Stock
รายการ: AD4ZLR Model: ROMX10T3M0-D57 WKP35Sข้ามอ้างอิง: 44T373
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
฿684 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นเม็ดมีด
หมายเลข ANSIROMX10T3M0-D57 WKP35S
ชิปเบรกเกอร์D57
การเคลือบผิวซีวีดี
ทิศทางการตัดขวา
เกรดWKP35S
วงกลมที่ถูกจารึกไว้0.285 "
แทรกวัสดุคาไบด์
แทรกรูปร่างรอบ
แทรกความหนา0.156 "
สไตล์การติดตั้งสกรูถือ
จำนวนขอบ4
รัศมีจมูก0.197 "
คราดองศา 11
สไตล์บวก
วัสดุชิ้นงานเหล็กเหล็กหล่อ

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.04
ความสูงของเรือ (ซม.)0.23
ความยาวเรือ (ซม.)9.8
ความกว้างของเรือ (ซม.)3.99
รหัส HS8209000030
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าDE

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นวัสดุชิ้นงานหมายเลข ANSIการเคลือบผิวเกรดวงกลมที่ถูกจารึกไว้แทรกความหนารัศมีจมูกคราดราคา
WALTER TOOLS ROMX10T3M0-D57 W3536 เม็ดมีดกัดคาร์ไบด์ Rom x 10t3m0-d57 | AD4ZLQ 44T371 ROMX10T3M0-D57 W3536โลหะผสมอุณหภูมิสูงROMX10T3M0-D57 W3536PVDW35360.285 "0.156 "0.197 "องศา 11฿842
WALTER TOOLS ROMX1204M0-D57 W3536 เม็ดมีดกัดคาร์ไบด์ Rom x 1204m0-d57 | AD4ZLT 44T377 ROMX1204M0-D57 W3536โลหะผสมอุณหภูมิสูงROMX1204M0-D57 W3536PVDW35360.331 "0.187 "0.236 "องศา 11฿982
WALTER TOOLS ROMX1204M0-D57 WKP35S เม็ดมีดกัดคาร์ไบด์ Rom x 1204m0-d57 | AD4ZLU 44T379 ROMX1204M0-D57 WKP35Sเหล็กเหล็กหล่อROMX1204M0-D57 WKP35SซีวีดีWKP35S0.331 "0.187 "0.236 "องศา 11฿779
WALTER TOOLS ROMX1605M0-D57 WKP35S เม็ดมีดกัดคาร์ไบด์ Rom x 1605m0-d57 | AD4ZLW 44T384 ROMX1605M0-D57 WKP35Sเหล็กเหล็กหล่อROMX1605M0-D57 WKP35SซีวีดีWKP35S0.425 "0.219 "0.315 "องศา 15฿1,211

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

WALTER TOOLS ROMX10T3M0-D57 WKP35S เม็ดมีดกัดคาร์ไบด์ Rom x 10t3m0-d57
฿684 / หน่วย