BUSSMANN ฟิวส์เซมิคอนดักเตอร์ความเร็วสูง: ซีรี่ส์ FWH
สไตล์ | รุ่น | ฟิวส์แอมป์ | คะแนนขัดจังหวะ | ความยาว | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | FWH-10A14F | 10 | 50kA ที่มากกว่า = 20% pf | 1.25 " | ฿3,205 | |
A | FWH-15A14F | 15 | 50kA ที่มากกว่า = 20% pf | 1.25 " | ฿3,205 | |
A | FWH-20A14F | 20 | 50kA ที่มากกว่า = 20% pf | 2" | ฿3,205 | |
A | FWH-25A14F | 25 | 20kA ที่มากกว่า = 20% pf | 1.25 " | ฿3,205 | |
A | FWH-30A14F | 30 | 20kA ที่มากกว่า = 20% pf | 2" | ฿3,205 |
ฟิวส์เซมิคอนดักเตอร์ความเร็วสูง: ซีรี่ส์ FWH
ฟิวส์ที่ออกฤทธิ์เร็ว Bussmann ได้รับการออกแบบมาเพื่อป้องกันการลัดวงจรจากกระแสไฟฟ้าลัดวงจรระดับสูง ฟิวส์อิเล็กทรอนิกส์เหล่านี้มีการออกแบบที่กะทัดรัดเพื่อให้ติดตั้งได้ง่ายในพื้นที่แคบและรูปแบบการติดตั้งสลักเกลียวเพื่อให้ติดตั้งได้ง่าย พวกเขาอยู่ในรายการ CE ได้รับการยอมรับจาก UL และ CSA ฟิวส์เหล่านี้ออกแบบมาเพื่อให้แรงดันไฟฟ้าอาร์กต่ำและปล่อยพลังงานต่ำและมาพร้อมกับความสามารถในการปั่นจักรยานที่เหนือกว่าเพื่อการทำงานที่ต่อเนื่อง เลือกจากฟิวส์ความเร็วสูงของ Bussmann ที่มีอยู่ในความสามารถในการขัดจังหวะมาตรฐานสูงถึง 200 kA ที่ 500 VAC Raptor Supplies.
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- แหวนสไลด์
- หัวกรอง
- พัดลม DC
- ผ้าฮาร์ดแวร์
- ไดรเวอร์ Stepper Motor
- ถุงมือและอุปกรณ์ป้องกันมือ
- สกรู
- เครื่องซักผ้า
- การเติมอากาศในบ่อ
- บุรีเบิ้ลแก๊ส
- GE LIGHTING หลอดโซเดียมแรงดันสูง ED18
- LASCO ที, Acetyl, 35/64 "Barb
- DOMINATOR ไขควงจับ Pry Bar
- HARRINGTON รอกโซ่ไฟฟ้าพร้อมรถเข็นลิฟท์ 20 ฟุต
- COPE ข้อศอกแนวตั้ง 90 องศา
- ACROVYN แผ่นปิดผนัง, อัลมอนด์, Acrovyn
- SOUTHWIRE COMPANY ท่อร้อยสายไฟ
- SPEARS VALVES จุกนม PVC ตาราง 80 เส้นผ่านศูนย์กลาง 4 นิ้ว เกลียวปลายด้านหนึ่ง
- GUARDIAN EQUIPMENT น้ำยาล้างตาที่ป้องกันการทุบทำลาย
- VESTIL ลูกล้อซีรีส์ H-CK