Bussmann Fwh-15a14f | ฟิวส์ 15a Fwh 500vac/dc | 6f383 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

BUSSMANN FWH-15A14F ฟิวส์ 15a Fwh 500vac / dc | AE8QTR 6F383

BUSSMANN FWH-15A14F ฟิวส์ 15a Fwh 500vac/dc

In Stock
รายการ: AE8QTR รุ่น: FWH-15A14Fอ้างไขว้: 6F383
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
฿2,148 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นฟิวส์เซมิคอนดักเตอร์
วัสดุของตัวเครื่องไฟเบอร์กลาส
รูปแบบตัวทรงกระบอก
ชั้นความเร็วสูง
เส้นผ่าศูนย์กลาง9 / 16 "
EAN5027590499552
ธาตุเดียว
ฟังก์ชันเท่ากับเฟอร์ราซ / โกลด์ A50P, Littelfuse L50S
ฟิวส์แอมป์15
การบ่งชี้ / ไม่บ่งชี้ไม่บ่งชี้
คะแนนขัดจังหวะ50kA ที่มากกว่า = 20% pf
ความยาว1.25 "
การปฏิเสธ / ไม่ปฏิเสธการไม่ปฏิเสธ
ความเร็วการแสดงอย่างรวดเร็ว
คะแนนแรงดันไฟฟ้า500 VAC/DC

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.02
ความสูงของเรือ (ซม.)3.18
ความยาวเรือ (ซม.)5.49
ความกว้างของเรือ (ซม.)7.29
รหัส HS8536100040
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าGB

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นฟิวส์แอมป์คะแนนขัดจังหวะความยาวราคา
BUSSMANN FWH-10A14F ฟิวส์ 10a Fwh 500vac / dc | AE8QTQ 6F382 FWH-10A14F1050kA ที่มากกว่า = 20% pf1.25 "฿2,508
BUSSMANN FWH-20A14F ฟิวส์ 20a Fwh 500vac / dc | AE8QTT 6F384 FWH-20A14F2050kA ที่มากกว่า = 20% pf2"฿3,205
BUSSMANN FWH-25A14F ฟิวส์ 25a Fwh 500vac / dc | AE8QTU 6F385 FWH-25A14F2520kA ที่มากกว่า = 20% pf1.25 "฿2,148
BUSSMANN FWH-30A14F ฟิวส์ 30a Fwh 500vac / dc | AE8QTV 6F386 FWH-30A14F3020kA ที่มากกว่า = 20% pf2"฿3,490

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

BUSSMANN FWH-15A14F ฟิวส์ 15a Fwh 500vac/dc
฿2,148 / หน่วย