GE LIGHTING หลอดโซเดียมความดันสูง ED18
สไตล์ | รุ่น | ประเภทหลอดไฟ | รหัส ANSI | อายุหลอดไฟเฉลี่ย | แสงส่องสว่าง | Lumens | สูงสุด ความยาวโดยรวม | ค่าเฉลี่ย Lumens | รูปร่างโคมไฟโดยรวม | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | LU200 / H / ECO | โซเดียมความดันสูง | S66 | 24,000 ชม. | - | 22,000 | 9.75 " | 19,800 | ED | ฿1,172 | |
A | LU250 / H / ECO | โซเดียมความดันสูง | S50 | 24,000 ชม. | - | 28,000 | 9.75 " | 25,200 | ED | ฿1,180 | |
A | LU400 / H / ECO | โซเดียมความดันสูง | S51 | 24,000 ชม. | - | 51,000 | 9.75 " | 45,000 | ED | ฿1,180 | |
B | MVR1000 / U | โลหะลิด | M47 | 15,000 / 11,000 ชม. | 4000 ถึง 4999K, ขาวนวล | - | 15.375 " | - | BT | ฿3,240 | |
C | MVR1000 / U / BT37 | โลหะลิด | M47 | 12,000 / 9000 ชม. | 3000 ถึง 3999K, วอร์มไวท์ | - | 11.5 " | - | BT | ฿3,133 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- พัดลมระบายความร้อนสำหรับการกู้คืนพลังงาน
- โซลินอยด์วาล์วขดลวดน้อย
- ล้อเจียรถ้วยเพชร
- สต็อกหลอดไฟเบอร์กลาสสแควร์
- Barrier Grab อุปกรณ์เสริม
- อ่างล้างมือและน้ำพุ
- วัสดุเครื่องจักร
- รถเข็นอเนกประสงค์
- ปั๊มไดอะแฟรม
- Tensioners และ Tighteners
- YALE ริม Pullman Bolt ทาสี
- SANI-LAV สถานีล้าง
- FASCO โครงเหล็กหล่อชุดติดตั้งมอเตอร์หลัง / เท้าแบริ่งมอเตอร์
- LOC-LINE ตัวเชื่อมต่อ Npt ทนกรด
- APPROVED VENDOR คีย์คลัปด่วน
- SHEPHERD CASTER ล้อก้านหมุน Eclipse Series
- THERMO FISHER SCIENTIFIC เซนเซอร์สำรอง
- BENCHMARK SCIENTIFIC Accuris Series Qmax SYBR No Rox ชุดอุปกรณ์ RT-qPCR แบบขั้นตอนเดียว
- 3M สายรัดคาง
- SERVUS แผ่นรองรองเท้าผ้าฟลีซ