GE LIGHTING MVR1000/U โคมเมทัลฮาไลด์ควอตซ์ BT56 1000W
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | หลอด HID |
รหัส ANSI | M47 |
อายุหลอดไฟเฉลี่ย | 15,000 / 11,000 ชม. |
ประเภทของฐาน | เจ้าพ่อสกรู (E39) |
สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ | 65 |
สำหรับการแข่งขันที่แนบมา | ใช่ |
อุณหภูมิสีของหลอดไฟ | 4000K |
การกำหนดหลอดไฟ | MVR1000 / U |
โคมไฟ Dia. | 7" |
เสร็จสิ้นโคมไฟ | ทูโทนช็อคชิพ |
ประเภทหลอดไฟ | โลหะลิด |
แสงส่องสว่าง | 4000 ถึง 4999K, ขาวนวล |
สูงสุด ความยาวโดยรวม | 15.375 " |
ตำแหน่งการติดตั้ง | สากล |
รูปร่างโคมไฟโดยรวม | BT |
ทนต่อการแตก | ไม่ |
ชนิดภาพเขียน | เอาต์พุตสูง |
UPC | 043168418263 |
วัตต์ | 1000 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 0.48 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 42.16 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 55.37 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 37.59 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | ประเภทหลอดไฟ | รหัส ANSI | อายุหลอดไฟเฉลี่ย | แสงส่องสว่าง | Lumens | สูงสุด ความยาวโดยรวม | ค่าเฉลี่ย Lumens | รูปร่างโคมไฟโดยรวม | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LU200 / H / ECO | โซเดียมความดันสูง | S66 | 24,000 ชม. | - | 22,000 | 9.75 " | 19,800 | ED | ฿1,172 | |
LU250 / H / ECO | โซเดียมความดันสูง | S50 | 24,000 ชม. | - | 28,000 | 9.75 " | 25,200 | ED | ฿1,180 | |
LU400 / H / ECO | โซเดียมความดันสูง | S51 | 24,000 ชม. | - | 51,000 | 9.75 " | 45,000 | ED | ฿1,180 | |
MVR1000 / U / BT37 | โลหะลิด | M47 | 12,000 / 9000 ชม. | 3000 ถึง 3999K, วอร์มไวท์ | - | 11.5 " | - | BT | ฿3,133 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.