วอลเตอร์ Spht120408-g88 Wk10 | เม็ดมีดกัดคาร์ไบด์ Spht120408-g88 | 44t399 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

WALTER TOOLS SPHT120408-G88 WK10 เม็ดมีดกัดคาร์ไบด์ Spht120408-g88 | AD4ZMD 44T399

WALTER TOOLS SPHT120408-G88 WK10 เม็ดมีดกัดคาร์ไบด์ Spht120408-g88

In Stock
รายการ: AD4ZMD รุ่น: SPHT120408-G88 WK10ข้ามอ้างอิง: 44T399

รับโดย อาจ 8, วันพุธ
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
฿1,380 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นเม็ดมีด
หมายเลข ANSISPHT120408-G88 WK10
ชิปเบรกเกอร์G88
การเคลือบผิวเคลือบผิว
ทิศทางการตัดขวา
เกรดWK10
วงกลมที่ถูกจารึกไว้0.5 "
แทรกวัสดุคาไบด์
แทรกรูปร่างสี่เหลี่ยมด้านเท่า
แทรกความหนา0.187 "
สไตล์การติดตั้งสกรูถือ
จำนวนขอบ4
รัศมีจมูก0.031 "
คราดองศา 11
สไตล์บวก
วัสดุชิ้นงานเหล็กหล่อ

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.08
ความสูงของเรือ (ซม.)0.46
ความยาวเรือ (ซม.)9.8
ความกว้างของเรือ (ซม.)3.99
รหัส HS8209000030
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าDE

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นหมายเลข ANSIการเคลือบผิวเกรดวงกลมที่ถูกจารึกไว้แทรกความหนารัศมีจมูกวัสดุชิ้นงานราคา
WALTER TOOLS SPHT060304-G88 WK10 เม็ดมีดกัดคาร์ไบด์ Spht060304-g88 | AD4ZLZ 44T395 SPHT060304-G88 WK10SPHT060304-G88 WK10เคลือบผิวWK100.25 "0.125 "0.016 "เหล็กหล่อ฿1,036
WALTER TOOLS SPHT060304-G88 WXN15 เม็ดมีดกัดคาร์ไบด์ Spht060304-g88 | AD4ZMA 44T396 SPHT060304-G88 WXN15SPHT060304-G88 WXN15PVDWXN150.25 "0.125 "0.016 "วัสดุที่ไม่ใช่เหล็ก฿1,208
WALTER TOOLS SPHT09T308-G88 WK10 เม็ดมีดกัดคาร์ไบด์ Spht09t308-g88 | AD4ZMB 44T397 SPHT09T308-G88 WK10SPHT09T308-G88 WK10เคลือบผิวWK100.375 "0.156 "0.031 "เหล็กหล่อ฿1,208
WALTER TOOLS SPHT09T308-G88 WXN15 เม็ดมีดกัดคาร์ไบด์ Spht09t308-g88 | AD4ZMC 44T398 SPHT09T308-G88 WXN15SPHT09T308-G88 WXN15PVDWXN150.375 "0.156 "0.031 "วัสดุที่ไม่ใช่เหล็ก฿1,458
WALTER TOOLS SPHT120408-G88 WXN15 เม็ดมีดกัดคาร์ไบด์ Spht120408-g88 | AD4ZME 44T401 SPHT120408-G88 WXN15SPHT120408-G88 WXN15PVDWXN150.5 "0.187 "0.031 "วัสดุที่ไม่ใช่เหล็ก฿1,734

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

WALTER TOOLS SPHT120408-G88 WK10 เม็ดมีดกัดคาร์ไบด์ Spht120408-g88
฿1,380 / หน่วย