WARN 101025 กว้านไฟฟ้าแบบดึง Atv/Utv, 14.3 Fpm, 2500 ปอนด์ ความสามารถในการรับน้ำหนักของเลเยอร์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เครื่องกว้านไฟฟ้า |
ความเร็วบรรทัดชั้นที่ 1 | 14.3 เฟรมต่อนาที |
ความจุโหลดชั้นที่ 1 | ปอนด์ 2500 |
ประเภทคลัทช์ | หมุนฝาท้าย |
ควบคุมความยาวสายจี้ | 10 ฟุต |
ความจุถังซัก 1/4 นิ้ว สายเคเบิล | 27 ฟุต |
แอมป์โหลดเต็ม | 159A |
อัตราส่วนเกียร์ | 153:1 |
ประเภทเกียร์ | ดาวเคราะห์ 3 ขั้นตอน |
มอเตอร์ HP | ฮิตแรงม้า |
ไม่มีความเร็วในการโหลด | 17.5 เฟรมต่อนาที |
ความสูงโดยรวม | 4 47 / 64 " |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 13 3 / 16 " |
ความกว้างโดยรวม | 13 3 / 16 " |
วัสดุเชือก | gal.vanized สายเหล็ก |
คะแนนแรงดันไฟฟ้า | 12V ซี |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | สหรัฐอเมริกา |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | แอมป์โหลดเต็ม | มอเตอร์ HP | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ความกว้างโดยรวม | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
101035 | 192A | ฮิตแรงม้า | 13.35 " | 13.35 " | ฿18,380 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.