Warner Electric Ep-170 24v | แรงบิดคลัตช์/เบรก 1.25 Ft-lb 24 Vdc | 5aez5 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

WARNER ELECTRIC EP-170 24V แรงบิดคลัตช์ / เบรค 1.25 Ft-lb 24 Vdc | AE3AKN 5AEZ5

WARNER ELECTRIC EP-170 24V แรงบิดคลัตช์/เบรก 1.25 Ft-lb 24 Vdc

In Stock
รายการ: AE3AKN รุ่น: EP-170 24Vข้ามอ้างอิง: 5AEZ5
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
฿80,554 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นคลัช / เบรค
สภาพแวดล้อม (C)-20-45
คอยล์โวลต์24
กรงขังล้อมรอบ
ฟังก์ชันเริ่มหรือหยุดโหลดเมื่อมีการใช้พลังงาน
ขนาดคีย์ซีท (นิ้ว)3/32
ความยาว6"
สูงสุด HP @ 1725 รอบต่อนาที1/8
แม็กซ์ RPM10,000
ติดตั้งตีนผี
ความยาวของสายไฟ (นิ้ว)18
เพลา Dia3 / 8 "
แรงบิดคงที่1.25 ฟุต - ปอนด์
แรงดันไฟฟ้า (DC)24
ความกว้าง3.25 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.62
ความสูงของเรือ (ซม.)24.89
ความยาวเรือ (ซม.)23.62
ความกว้างของเรือ (ซม.)23.62
รหัส HS8505200000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นคอยล์โวลต์กรงขังความยาวแม็กซ์ RPMกรอบ NEMA / IECเพลา Diaความกว้างราคา
WARNER ELECTRIC UM50-1020-90 คลัทช์ / เบรคแรงบิด 16 Ft-lb 90 Dc | AB9HCB 2DBK6 UM50-1020-90-การระบายอากาศ6.75 "360056C5 / 8 "6.75 "฿75,388
WARNER ELECTRIC UM50-1020-24 คลัทช์ / เบรคแรงบิด 16 Ft-lb 24 Dc | AB9HCC 2DBK7 UM50-1020-24-การระบายอากาศ6.75 "360056C5 / 8 "6.75 "฿82,247
WARNER ELECTRIC UM100-1020-90 คลัทช์ / เบรคแรงบิด 30 Ft-lb 90 Dc | AB9HCD 2DBK8 UM100-1020-90-การระบายอากาศ6.75 "360056C5 / 8 "6.75 "฿87,633
WARNER ELECTRIC UM100-1020-24 คลัทช์ / เบรคแรงบิด 30 Ft-lb 24 Dc | AB9HCE 2DBK9 UM100-1020-24-การระบายอากาศ6.75 "360056C5 / 8 "6.75 "฿111,694
WARNER ELECTRIC UM180-1020-90 คลัทช์ / เบรคแรงบิด 16 Ft-lb 90 Dc | AB9HCF 2DBL1 UM180-1020-90-การระบายอากาศ6.75 "3600182C / 143TC / 184C / 145TC7 / 8 "6.75 "฿89,670
WARNER ELECTRIC UM180-1020-24 คลัทช์ / เบรคแรงบิด 30 Ft-lb 24 Dc | AB9HCG 2DBL2 UM180-1020-24-การระบายอากาศ6.75 "3600182C / 143TC / 184C / 145TC7 / 8 "6.75 "฿103,707
WARNER ELECTRIC EUM210-1020 แรงบิดคลัตช์ / เบรค 95 Ft-lb 90 Dc | AB9HCH 2DBL3 EUM210-1020-สิ่งที่แนบมาทั้งหมดไม่มีการระบายอากาศ8.875 "3600213C / 182TC / 215C / 184TC1-1 / 8 "10 "฿194,053

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

WARNER ELECTRIC EP-170 24V แรงบิดคลัตช์/เบรก 1.25 Ft-lb 24 Vdc
฿80,554 / หน่วย