WARNER ELECTRIC EUM210-1020 แรงบิดคลัตช์/เบรก 95 ฟุต-ปอนด์ 90 Dc
รับโดย อาจ 15, วันพุธ
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 15, วันพุธ
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | คลัช / เบรค |
กรงขัง | สิ่งที่แนบมาทั้งหมดไม่มีการระบายอากาศ |
เสร็จสิ้น | สีดำ |
ความยาว | 8.875 " |
แม็กซ์ RPM | 3600 |
ติดตั้ง | NEMA C-Face Motor หรือระหว่างมอเตอร์และตัวลด |
กรอบ NEMA / IEC | 213C / 182TC / 215C / 184TC |
ความยาวของสายไฟ (นิ้ว) | 30 |
เพลา Dia | 1-1 / 8 " |
แรงบิดคงที่ | 95 ฟุต - ปอนด์ |
แรงดันไฟฟ้า (DC) | 90 |
ความกว้าง | 10 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 23.85 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 34.8 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 47.5 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 34.29 |
รหัส HS | 8505200000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | คอยล์โวลต์ | กรงขัง | ความยาว | แม็กซ์ RPM | กรอบ NEMA / IEC | เพลา Dia | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UM50-1020-90 | - | การระบายอากาศ | 6.75 " | 3600 | 56C | 5 / 8 " | 6.75 " | ฿70,866 | |
UM50-1020-24 | - | การระบายอากาศ | 6.75 " | 3600 | 56C | 5 / 8 " | 6.75 " | ฿89,543 | |
UM100-1020-90 | - | การระบายอากาศ | 6.75 " | 3600 | 56C | 5 / 8 " | 6.75 " | ฿87,387 | |
UM100-1020-24 | - | การระบายอากาศ | 6.75 " | 3600 | 56C | 5 / 8 " | 6.75 " | ฿116,270 | |
UM180-1020-90 | - | การระบายอากาศ | 6.75 " | 3600 | 182C / 143TC / 184C / 145TC | 7 / 8 " | 6.75 " | ฿85,105 | |
UM180-1020-24 | - | การระบายอากาศ | 6.75 " | 3600 | 182C / 143TC / 184C / 145TC | 7 / 8 " | 6.75 " | ฿112,907 | |
EP-170 24 โวลต์ | 24 | ล้อมรอบ | 6" | 10,000 | - | 3 / 8 " | 3.25 " | ฿87,700 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.