WARNER ELECTRIC EP-500 24V แรงบิดคลัตช์/เบรก 40 Ft-lb 24 Vdc
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | คลัช / เบรค |
สภาพแวดล้อม (C) | -20-45 |
คอยล์โวลต์ | 24 |
กรงขัง | ล้อมรอบ |
ฟังก์ชัน | เริ่มหรือหยุดโหลดเมื่อมีการใช้พลังงาน |
ขนาดคีย์ซีท (นิ้ว) | 3/16 |
ความยาว | 15.515 " |
สูงสุด HP @ 1725 รอบต่อนาที | 2 |
แม็กซ์ RPM | 4000 |
ติดตั้ง | ตีนผี |
ความยาวของสายไฟ (นิ้ว) | ขั้ว |
เพลา Dia | 7 / 8 " |
แรงบิดคงที่ | 40 ฟุต - ปอนด์ |
แรงดันไฟฟ้า (DC) | 24 |
ความกว้าง | 8.734 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 25.99 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 34.04 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 47.5 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 33.53 |
รหัส HS | 8505200000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | คอยล์โวลต์ | กรงขัง | ความยาว | แม็กซ์ RPM | กรอบ NEMA / IEC | เพลา Dia | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UM50-1020-90 | - | การระบายอากาศ | 6.75 " | 3600 | 56C | 5 / 8 " | 6.75 " | ฿75,388 | |
UM50-1020-24 | - | การระบายอากาศ | 6.75 " | 3600 | 56C | 5 / 8 " | 6.75 " | ฿82,247 | |
UM100-1020-90 | - | การระบายอากาศ | 6.75 " | 3600 | 56C | 5 / 8 " | 6.75 " | ฿87,633 | |
UM100-1020-24 | - | การระบายอากาศ | 6.75 " | 3600 | 56C | 5 / 8 " | 6.75 " | ฿111,694 | |
UM180-1020-90 | - | การระบายอากาศ | 6.75 " | 3600 | 182C / 143TC / 184C / 145TC | 7 / 8 " | 6.75 " | ฿89,670 | |
UM180-1020-24 | - | การระบายอากาศ | 6.75 " | 3600 | 182C / 143TC / 184C / 145TC | 7 / 8 " | 6.75 " | ฿103,707 | |
EUM210-1020 | - | สิ่งที่แนบมาทั้งหมดไม่มีการระบายอากาศ | 8.875 " | 3600 | 213C / 182TC / 215C / 184TC | 1-1 / 8 " | 10 " | ฿194,053 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.