THOMSON K2G10-230V-BR-12 ตัวกระตุ้นเชิงเส้น 230vac เดินทาง 12 นิ้ว
รับโดย อาจ 9, วันพฤหัสบดี
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 9, วันพฤหัสบดี
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ตัวกระตุ้นเชิงเส้น |
อุณหภูมิแวดล้อม สูงสุด (C / F) | 60 องศา C / 140 องศา F |
ประเภทแบริ่ง | บอลจบคู่ |
รวมตัวเก็บประจุ | ใช่ |
จำเป็นต้องใช้ตัวเก็บประจุ | ใช่ |
คลัตช์ | ใช่ |
ระบบไดรฟ์ | เกียร์ |
วงจรการทำงาน | 25% |
ประเภทของอุปกรณ์ | สิ่งที่แนบมาทั้งหมดไม่มีการระบายอากาศ |
เสร็จสิ้น | เคลือบผง |
แอมป์โหลดเต็ม | 5 |
วัสดุเกียร์ | อลูมิเนียม |
Gears | โลหะผง |
วัสดุที่ใช้ผลิต | อลูมิเนียม |
Hz | 50/60 |
สูงสุด อุณหภูมิแวดล้อม | 60 องศา C / 140 องศา F |
ชนิดเครื่องยนต์ | แม่เหล็กถาวร |
ประเภทการติดตั้ง | ปิ๊น |
ร่อง | บรอนซ์ |
วัสดุอ่อนนุช | บรอนซ์ |
คลื่นความถี่ | 60 / 50 เฮิร์ตซ์ |
โหลดพิกัด (Lb. ) | 600 |
มิติที่หดกลับ (นิ้ว) | 22.95 |
ความยาวหด | 23 " |
ประเภทสกรู | จุดสุดยอด |
ความเร็ว | 48 นิ้ว / นาที |
ระยะชัก | 12 " |
การป้องกันความร้อน | รถยนต์ |
กำลังแปล Tube | เหล็กเคลือบไนโตรเทค |
ท่องเที่ยว | 12 " |
แรงดันไฟฟ้า | 230 VAC |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 8.69 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 9.4 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 71.12 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 17.27 |
รหัส HS | 8483405010 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | ประเภทสกรู | ประเภทแบริ่ง | รวมตัวเก็บประจุ | ความเร็ว | ท่องเที่ยว | แรงดันไฟฟ้า | จำเป็นต้องใช้ตัวเก็บประจุ | เสร็จสิ้น | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K2G10-12V-BR-04 | จุดสุดยอด | บอลจบคู่ | ไม่ | 48 นิ้ว / นาที | 4" | VDC 12 | ไม่ | เคลือบผง | ฿48,158 | |
K2G10-12V-BR-06 | จุดสุดยอด | บอลจบคู่ | ไม่ | 48 นิ้ว / นาที | 6" | VDC 12 | ไม่ | เคลือบผง | ฿44,272 | |
K2G10-12V-BR-08 | จุดสุดยอด | บอลจบคู่ | ไม่ | 48 นิ้ว / นาที | 8" | VDC 12 | ไม่ | เคลือบผง | ฿44,272 | |
K2G10-12V-BR-12 | จุดสุดยอด | บอลจบคู่ | ไม่ | 48 นิ้ว / นาที | 12 " | VDC 12 | ไม่ | เคลือบผง | ฿44,272 | |
K2G10-12V-BR-18 | จุดสุดยอด | บอลจบคู่ | ไม่ | 48 นิ้ว / นาที | 18 " | VDC 12 | ไม่ | เคลือบผง | ฿46,463 | |
K2G20-12V-BR-04 | จุดสุดยอด | บอลจบคู่ | ไม่ | 30 นิ้ว / นาที | 4" | VDC 12 | ไม่ | เคลือบผง | ฿46,045 | |
K2G20-12v-BR-06 | จุดสุดยอด | บอลจบคู่ | ไม่ | 30 นิ้ว / นาที | 6" | VDC 12 | ไม่ | เคลือบผง | ฿46,045 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.