THOMSON K2XG20-115V-08 แอคชูเอเตอร์ 2000 ปอนด์ 115vac เดินทาง 8 นิ้ว
รับโดย อาจ 9, วันพฤหัสบดี
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 9, วันพฤหัสบดี
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ตัวกระตุ้นเชิงเส้น |
อุณหภูมิแวดล้อม สูงสุด (C / F) | 60 องศา C / 140 องศา F |
ประเภทแบริ่ง | บอลคู่ |
รวมตัวเก็บประจุ | ใช่ |
จำเป็นต้องใช้ตัวเก็บประจุ | ใช่ |
คลัตช์ | ใช่ |
ระบบไดรฟ์ | เกียร์ |
วงจรการทำงาน | 25% |
ประเภทของอุปกรณ์ | สิ่งที่แนบมาทั้งหมดไม่มีการระบายอากาศ |
เสร็จสิ้น | เคลือบผง |
แอมป์โหลดเต็ม | 5 |
วัสดุเกียร์ | อลูมิเนียม |
Gears | โลหะผง |
วัสดุที่ใช้ผลิต | อลูมิเนียม |
Hz | 50/60 |
สูงสุด อุณหภูมิแวดล้อม | 60 องศา C / 140 องศา F |
ชนิดเครื่องยนต์ | แม่เหล็กถาวร |
ประเภทการติดตั้ง | ปิ๊น |
ร่อง | ลูกบอล |
คลื่นความถี่ | 60 / 50 เฮิร์ตซ์ |
โหลดพิกัด (Lb. ) | 2000 |
มิติที่หดกลับ (นิ้ว) | 18.94 |
ความยาวหด | 19 " |
ประเภทสกรู | ลูกบอล |
ความเร็ว | 30 นิ้ว / นาที |
ระยะชัก | 8" |
การป้องกันความร้อน | รถยนต์ |
กำลังแปล Tube | เหล็กเคลือบไนโตรเทค |
ท่องเที่ยว | 8" |
แรงดันไฟฟ้า | 115 VAC |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 8.3 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 9.4 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 71.12 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 17.02 |
รหัส HS | 8483405010 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | รวมตัวเก็บประจุ | จำเป็นต้องใช้ตัวเก็บประจุ | แอมป์โหลดเต็ม | ความยาวหด | ท่องเที่ยว | แรงดันไฟฟ้า | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K2XG20-12V-08 | ไม่ | ไม่ | 25 | 16 " | 8" | VDC 12 | ฿67,653 | |
K2XG20-24V-06 | ไม่ | ไม่ | 13 | 14 " | 6" | VDC 24 | ฿67,653 | |
K2XG20-24V-08 | ไม่ | ไม่ | 13 | 16 " | 8" | VDC 24 | ฿67,653 | |
K2XG20-230V-06 | ใช่ | ใช่ | 5 | 17 " | 6" | 230 VAC | ฿100,957 | |
K2XG20-230V-08 | ใช่ | ใช่ | 5 | 19 " | 8" | 230 VAC | ฿101,122 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.