Watts 0006269 | วาล์วผสมเทอร์โมสแตติก 1/2 นิ้ว | 36jc34 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

WATTS 0006269 วาล์วผสมเทอร์โมสแตติก 1/2 นิ้ว | AH6VZA 36JC34

WATTS 0006269 วาล์วผสมเทอร์โมสแตติก 1/2 นิ้ว

In Stock
รายการ: AH6VZA รุ่น: 0006269อ้างไขว้: 36JC34

รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
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
฿8,031 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นวาล์วผสมอุณหภูมิ
วัสดุของตัวเครื่องโลหะผสมซิลิกอนทองแดงปราศจากสารตะกั่ว
ตามมาตรฐานASSE 1070, ASSE 1069, ASSE 1017, IAMPO และ UPC จดทะเบียน
อัตราการไหล12 GPM
ขนาดขาเข้า1 / 2 "
อุณหภูมิขาเข้า (เย็น)39 องศาถึง 85 องศา F
อุณหภูมิขาเข้า (ร้อน)120 องศาถึง 180 องศา F
ประเภทขาเข้าการเชื่อมตัวทำละลาย
แม็กซ์ ความดัน150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
ขนาด Outlet1 / 2 "
ประเภท Outletการเชื่อมตัวทำละลาย
ความสูงโดยรวม5 5 / 16 "
ความกว้างโดยรวม4.75 "
ชั่วคราว พิสัย80 องศาถึง 120 องศา F

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.79
ความสูงของเรือ (ซม.)7.11
ความยาวเรือ (ซม.)15.75
ความกว้างของเรือ (ซม.)11.94
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นชั่วคราว พิสัยอัตราการไหลขนาดขาเข้าประเภทขาเข้าขนาด Outletประเภท Outletความสูงโดยรวมความกว้างโดยรวมราคา
WATTS LFUSGB-M2-SC วาล์วผสมเทอร์โมสแตติก 3/8 นิ้ว | AF8XQF 29 เฮิร์ต 35 LFUSGB-M2-SC80 องศาถึง 120 องศา F2.25 กรัมต่อนาที3 / 8 "การอัด3 / 8 "การอัด3.375 "3.187 "-
RFQ
WATTS LFUSGB-M2-QC วาล์วผสมเทอร์โมสแตติก 3/8 นิ้ว | AF8XQG 29 เฮิร์ต 36 LFUSGB-M2-QC80 องศาถึง 120 องศา F2.25 กรัมต่อนาที3 / 8 "Quick Connect3 / 8 "Quick Connect4"3.25 "฿9,802
WATTS LFMMV-M1-US วาล์วผสมเทอร์โมสแตติก 1 นิ้ว | AF8XQJ 29 เฮิร์ต 38 LFMMV-M1-US80 องศาถึง 120 องศา F13 กรัมต่อนาที1"สหภาพ1"ประสาน5.875 "5 13 / 16 "฿12,229
WATTS LFMMV-M1-UT วาล์วผสม Thermostatic 1/2 นิ้ว | AF8XQK 29 เฮิร์ต 39 LFMMV-M1-UT80 องศาถึง 120 องศา F13 กรัมต่อนาที1 / 2 "สหภาพ1 / 2 "threaded5.437 "4.875 "฿9,193
WATTS LFMMV-M1-UT วาล์วผสมเทอร์โมสแตติก 3/4 นิ้ว | AF8XQL 29 เฮิร์ต 40 LFMMV-M1-UT80 องศาถึง 120 องศา F13 กรัมต่อนาที3 / 4 "สหภาพ3 / 4 "threaded5.437 "4.875 "฿10,726
WATTS LFMMV-M1-UT วาล์วผสม Thermostatic 1 นิ้ว | AF8XQM 29 เฮิร์ต 41 LFMMV-M1-UT80 องศาถึง 120 องศา F13 กรัมต่อนาที1"สหภาพ1"threaded5.625 "5 5 / 16 "฿13,352
WATTS LFMMV-M1-QC วาล์วผสมเทอร์โมสแตติก 1/2 นิ้ว | AF8XQN 29 เฮิร์ต 42 LFMMV-M1-QC80 องศาถึง 120 องศา F13 กรัมต่อนาที1 / 2 "Quick Connect1 / 2 "Quick Connect6.25 "6.625 "฿9,565

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

WATTS 0006269 วาล์วผสมเทอร์โมสแตติก 1/2 นิ้ว
฿8,031 / หน่วย