WATTS 77F-DI-125 เครื่องกรองน้ำ 2 Y, ทางเข้า 2 นิ้ว, หน้าจอ 3/64 นิ้ว, ความดัน 200 Psi
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | กรอง Y |
วัสดุของตัวเครื่อง | เหล็กหล่อ |
รูปแบบของร่างกาย | ไวย์ |
รูปแบบตัว | ไวย์ |
วัสดุกลอน | เหล็ก |
วัสดุปกคลุม | เหล็กหล่อ |
ประเภทปก | แตะด้วยปลั๊กปิด |
วัสดุหน้าแปลน | เหล็กหล่อ |
วัสดุปะเก็น | กราไฟท์ |
การเชื่อมต่อขาเข้า | ข้อต่อหน้าแปลน |
ขนาดขาเข้า | 2" |
ประเภทขาเข้า | ข้อต่อหน้าแปลน |
นำ | ไม่ปัจจุบัน |
Mfr. ชุด | 77F-DI-125 |
การเชื่อมต่อ Outlet | ข้อต่อหน้าแปลน |
ขนาด Outlet | 1 / 2 " |
ประเภท Outlet | ข้อต่อหน้าแปลน |
เสียบวัสดุ | เหล็ก |
ประเภทฝาครอบรีเทนเนอร์ | แตะด้วยปลั๊กปิด |
วัสดุหน้าจอ | เหล็กกล้าไร้สนิม |
ขนาดหน้าจอ | 3 / 64 " |
เครื่องกรองน้ำ | ไวย์ |
WOG (พีเอสไอ) | 200 Psi |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ขนาดขาเข้า | ขนาด Outlet | ขนาดหน้าจอ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|
77F-DI-125 | 3" | 1" | 1 / 16 " | ฿9,825 | RFQ
| |
77F-DI-125 | 5" | 2" | 1 / 16 " | ฿49,812 | RFQ
| |
77F-DI-125 | 8" | 2" | 3 / 64 " | ฿63,711 | RFQ
| |
77F-DI-125 | 10 " | 2" | 3 / 64 " | ฿148,144 | RFQ
| |
77F-DI-125 | 12 " | 2" | 1 / 16 " | ฿220,406 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.