WATTS 77F-DI-125 กระชอน 3 วาย ปากน้ำ 3 นิ้ว 178 องศา C, 200 Psi ความดัน
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | กรอง Y |
Blowdown Outlet การเชื่อมต่อ | เธรดหญิง |
วัสดุของตัวเครื่อง | เหล็กหล่อ |
รูปแบบของร่างกาย | ไวย์ |
รูปแบบตัว | ไวย์ |
วัสดุกลอน | เหล็ก |
วัสดุปกคลุม | เหล็กหล่อ |
ประเภทปก | แตะด้วยปลั๊กปิด |
วัสดุหน้าแปลน | เหล็กหล่อ |
วัสดุปะเก็น | กราไฟท์ |
การเชื่อมต่อขาเข้า | ข้อต่อหน้าแปลน |
ขนาดขาเข้า | 3" |
ประเภทขาเข้า | ข้อต่อหน้าแปลน |
นำ | ไม่ปัจจุบัน |
สูงสุด อุณหภูมิในการทำงาน | 353 องศา ฉ |
แม็กซ์ ความดัน | 200 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
Mfr. ชุด | 77F-DI-125 |
นาที. อุณหภูมิ | 32 องศา ฉ |
การเชื่อมต่อ Outlet | ข้อต่อหน้าแปลน |
ขนาด Outlet | 1" |
ประเภท Outlet | ข้อต่อหน้าแปลน |
เสียบวัสดุ | เหล็ก |
คะแนนความดัน | 13.8 บาร์ที่ 99 องศาเซลเซียส / 8.6 บาร์ที่ 178 องศาเซลเซียส |
ประเภทฝาครอบรีเทนเนอร์ | แตะด้วยปลั๊กปิด |
วัสดุหน้าจอ | เหล็กกล้าไร้สนิม |
ขนาดหน้าจอ | 1 / 16 " |
เครื่องกรองน้ำ | ไวย์ |
WOG (พีเอสไอ) | 200 Psi |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ขนาดขาเข้า | ขนาด Outlet | ขนาดหน้าจอ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|
77F-DI-125 | 2" | 1 / 2 " | 3 / 64 " | ฿11,806 | RFQ
| |
77F-DI-125 | 5" | 2" | 1 / 16 " | ฿49,812 | RFQ
| |
77F-DI-125 | 8" | 2" | 3 / 64 " | ฿63,711 | RFQ
| |
77F-DI-125 | 10 " | 2" | 3 / 64 " | ฿148,144 | RFQ
| |
77F-DI-125 | 12 " | 2" | 1 / 16 " | ฿220,406 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.