IDEAL ถอดบัลลาสต์ตัวผู้/ตัวเมีย 30-102X - แพ็คละ 1000
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ตัดการเชื่อมต่อบัลลาสต์ |
สี | ส้ม |
รหัสสี | ส้ม |
วัสดุเชื่อมต่อ | โลหะผสมทองแดง |
ประเภทการเชื่อมต่อ | ดันเข้าไป |
ประเภทฉนวน | ไนลอน |
เพศชายเพศหญิง | เพศชายเพศหญิง |
แม็กซ์ ชั่วคราว | 221 องศา F |
แม็กซ์ แรงดันไฟฟ้า | 600V |
จำนวนพอร์ต | 2 |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 1.4 " |
ช่วงลวด | 18 ถึง 12 AWG Solid, 14 ถึง 12 AWG Stranded |
ขนาดสายไฟ | 18 ถึง 12 AWG |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 6.36 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 15.24 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 35.56 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 27.94 |
รหัส HS | 8536698000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CN |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | วัสดุเชื่อมต่อ | ประเภทฉนวน | เพศชายเพศหญิง | จำนวนพอร์ต | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ช่วงลวด | ขนาดสายไฟ | กก. จำนวน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30-102 | โลหะผสมทองแดง | ไนลอน | เพศชายเพศหญิง | 2 | 1.4 " | 18 ถึง 12 AWG Solid, 14 ถึง 12 AWG Stranded | 18 ถึง 12 AWG | 1000 | ฿66,287 | ||
30-372 | โลหะผสมทองแดง | ไนลอน | เพศชายเพศหญิง | 2 | 1.4 " | 18 ถึง 12 AWG Solid, 14 ถึง 12 AWG Stranded | 18 ถึง 12 AWG | 25 | ฿2,645 | ||
30-382 บาท | โลหะผสมทองแดง | ไนลอน | เพศชายเพศหญิง | 2 | 1.4 " | 18 ถึง 12 AWG Solid, 14 ถึง 12 AWG Stranded | 18 ถึง 12 AWG | 75 | ฿6,276 | ||
30-352 บาท | โลหะผสมทองแดง | ไนลอน | เพศชายเพศหญิง | 2 | 1.4 " | 18 ถึง 12 AWG Solid, 14 ถึง 12 AWG Stranded | 18 ถึง 12 AWG | 150 | ฿9,785 | ||
30-383X | ทองเหลืองชุบดีบุก | โพลีคาร์บอเนต | 3 ชาย / 3 หญิง | 3 | 1.5 " | 18 ถึง 12 AWG Solid, 14 ถึง 12 AWG Stranded | 18 ถึง 12 AWG | 20 | ฿3,325 | ||
30-353XJ | ทองเหลืองชุบดีบุก | โพลีคาร์บอเนต | 3 ชาย / 3 หญิง | 3 | 1.5 " | 18 ถึง 12 AWG Solid, 14 ถึง 12 AWG Stranded | 18 ถึง 12 AWG | 100 | ฿13,039 | ||
30-082 | ทองเหลืองชุบดีบุก | โพลีคาร์บอเนต | 2 ชาย / 2 หญิง | 2 | 1.58 " | 18 AWG แข็ง | 18 AWG | 100 | ฿4,736 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.