หน้าแปลนคู่หู Tubeaxial ของ DAYTON
สไตล์ | รุ่น | มิติ A | มิติข้อมูล B | ความกว้างของหน้าแปลน | ภายใน Dia | วัสดุ | รูติดตั้ง | Dia โดยรวม | กก. จำนวน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 4C716 | 13.5 " | 12.25 " | 1.5 " | 12.5 " | 16 กรัม เหล็ก | 5 / 16 " | 13.5 " | 2 | ฿8,760 | |
A | 4C717 | 17.5 " | 16.25 " | 1.5 " | 16.25 " | 16 กรัม เหล็ก | 5 / 16 " | 18.5 " | 2 | ฿8,366 | |
A | 4C718 | 19.875 " | 18.5 " | 1.5 " | 18.5 " | 16 กรัม เหล็ก | 5 / 16 " | 19.875 " | 2 | ฿10,820 | |
B | 5 ทช. 1 | 21.125 " | 18.625 " | 1.25 " | 18.625 " | เหล็ก | 7 / 16 " | 21.125 " | 1 | ฿16,675 | |
B | 5 ทช. 2 | 23.125 " | 20.625 " | 1.25 " | 20.625 " | เหล็ก | 7 / 16 " | 23.125 " | 1 | ฿20,485 | |
A | 1LWN9 | 23.875 " | 21.25 " | 1.5 " | 21.25 " | 14 กรัม เหล็ก | 5 / 16 " | 23.875 " | 2 | ฿9,049 | |
A | 4ETF9 | 25.75 " | 24-5 / 16 " | 1.5 " | 24-5 / 16 " | 14 กรัม สแตนเลส 304 | 7 / 16 " | 25.75 " | 1 | ฿32,043 | |
A | 3C436 | 25.75 " | 24-5 / 16 " | 1.5 " | 24-5 / 16 " | 14 กรัม เหล็ก | 7 / 16 " | 25.75 " | 2 | ฿12,949 | |
B | 5 ทช. 3 | 27-9 / 16 " | 24-9 / 16 " | 1.25 " | 24-9 / 16 " | เหล็ก | 7 / 16 " | 27-9 / 16 " | 1 | ฿19,165 | |
A | 3C440 | 32.25 " | 30.5 " | 1.5 " | 30.5 " | 14 กรัม เหล็ก | 7 / 16 " | 32.25 " | 2 | ฿17,279 | |
A | 4ETG1 | 32.25 " | 30.5 " | 1.5 " | 30.5 " | 14 กรัม สแตนเลส 304 | 7 / 16 " | 32.25 " | 1 | ฿35,549 | |
B | 5 ทช. 4 | 33.75 " | 30.75 " | 1.5 " | 30.75 " | เหล็ก | 7 / 16 " | 33.75 " | 1 | ฿24,052 | |
A | 3C441 | 36.25 " | 34.5 " | 1.5 " | 34.5 " | 14 กรัม เหล็ก | 7 / 16 " | 36.25 " | 2 | ฿19,011 | |
A | 3C442 | 38.25 " | 36.5 " | 1.5 " | 36.5 " | 14 กรัม เหล็ก | 7 / 16 " | 38.25 " | 2 | ฿20,466 | |
B | 5 ทช. 5 | 39.75 " | 36.75 " | 1.5 " | 36.75 " | เหล็ก | 5 / 8 " | 39.75 " | 1 | ฿22,953 | |
A | 3C443 | 44.25 " | 42.5 " | 1.5 " | 42.5 " | 14 กรัม เหล็ก | 9 / 16 " | 44.25 " | 2 | ฿21,242 | |
A | 4ETG2 | 50.25 " | 48.5 " | 1.5 " | 48.5 " | 14 กรัม สแตนเลส 304 | 9 / 16 " | 50.25 " | 1 | ฿68,066 | |
A | 3C444 | 50.25 " | 48.5 | 1.5 " | 48.5 " | 14 กรัม เหล็ก | 9 / 16 " | 50.25 " | 2 | ฿16,476 | |
A | 5JKE6 | 56.25 " | 54-9 / 16 " | 1.5 " | 54-9 / 16 " | 14 กรัม เหล็ก | 7 / 16 " | 56.25 " | 2 | ฿19,202 | |
A | 5JKE7 | 63 " | 60-9 / 16 " | 1.5 " | 60-9 / 16 " | 14 กรัม เหล็ก | 7 / 16 " | 63 " | 2 | ฿25,689 |
หน้าแปลนข้อต่อ Tubeaxial
หน้าแปลนร่วมแกนท่อ Dayton ช่วยให้สามารถเชื่อมต่อแอกหน้าแปลนกับการเชื่อมต่อประเภทอื่น ๆ เพื่อการถ่ายโอนแรงบิดที่มีประสิทธิภาพ หน้าแปลนเหล่านี้ประกอบด้วยเหล็ก 16 เกจ / สแตนเลส 14 304 เกจ / โครงสร้างเหล็กกล้า 14 เกจ เพื่อความแข็งแกร่งของโครงสร้างและความต้านทานการกัดกร่อน ใช้ขณะติดตั้งท่อดักส์ที่อยู่ติดกันและมีความกว้าง 1.25 & 1.5 นิ้ว
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- น้ำมันตัดและเจียร
- ลักษณะยานยนต์
- รีโมทคอนโทรลวิทยุ
- อุปกรณ์แปรง HVAC
- อุปกรณ์เข้าพื้นที่อับอากาศ
- ขัด
- ท่อร้อยสายไฟและอุปกรณ์เสริม
- รถบรรทุกมือ
- การทดสอบยานยนต์
- สปริงส์
- PARKER Union Reducer, Flare, ทองเหลือง
- AMERI-VENT ไวย์ลดผนังเดี่ยว
- HAYWARD วาล์วผีเสื้อ BYV Series Pvc Lever
- TSUBAKI เฟือง # 25
- SCHNEIDER ELECTRIC ปุ่มกด Harmony XB5, 22 มม., พลาสติกโมดูลาร์
- BRADY R6000 Halogen Free Series, เครื่องพิมพ์ริบบอน
- SPEARS VALVES PVC True Union 2000 Industrial Ball Valve Boxes ตาราง 80 x ตาราง 40, EPDM
- Cementex USA ซ็อกเก็ตบิตไขควงปลายแบน, ไดรฟ์สี่เหลี่ยม 1/2 นิ้ว
- EAGLE ฝากลอง
- NIBCO แบตเตอรี่ชาร์จ