DAYTON 3C440 Companion Flange Set 2 30 นิ้วสำหรับ AC8LKV
รับโดย อาจ 7, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 7, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | หน้าแปลน Tubeaxial Companion |
มิติ A | 32.25 " |
มิติข้อมูล B | 30.5 " |
ความกว้างของหน้าแปลน | 1.5 " |
สำหรับ Tubeaxial Fan Dia. | 30 " |
สำหรับใช้กับแฟน ๆ | 3C412TM4 |
ภายใน Dia | 30.5 " |
วัสดุ | 14 กรัม เหล็ก |
รูติดตั้ง | 7 / 16 " |
Dia โดยรวม | 32.25 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 6.35 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 88.14 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 86.36 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 8.13 |
รหัส HS | 8414901080 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | มิติ A | มิติข้อมูล B | ความกว้างของหน้าแปลน | ภายใน Dia | วัสดุ | รูติดตั้ง | Dia โดยรวม | กก. จำนวน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1LWN9 | 23.875 " | 21.25 " | 1.5 " | 21.25 " | 14 กรัม เหล็ก | 5 / 16 " | 23.875 " | 2 | ฿9,049 | |
3C436 | 25.75 " | 24-5 / 16 " | 1.5 " | 24-5 / 16 " | 14 กรัม เหล็ก | 7 / 16 " | 25.75 " | 2 | ฿12,949 | |
3C441 | 36.25 " | 34.5 " | 1.5 " | 34.5 " | 14 กรัม เหล็ก | 7 / 16 " | 36.25 " | 2 | ฿19,011 | |
3C442 | 38.25 " | 36.5 " | 1.5 " | 36.5 " | 14 กรัม เหล็ก | 7 / 16 " | 38.25 " | 2 | ฿20,466 | |
3C443 | 44.25 " | 42.5 " | 1.5 " | 42.5 " | 14 กรัม เหล็ก | 9 / 16 " | 44.25 " | 2 | ฿21,242 | |
3C444 | 50.25 " | 48.5 | 1.5 " | 48.5 " | 14 กรัม เหล็ก | 9 / 16 " | 50.25 " | 2 | ฿16,476 | |
4C716 | 13.5 " | 12.25 " | 1.5 " | 12.5 " | 16 กรัม เหล็ก | 5 / 16 " | 13.5 " | 2 | ฿8,760 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.