DAYTON 5TCN1 Companion Flange เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม 21-1/8 นิ้ว
รับโดย อาจ 7, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 7, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | หน้าแปลน Tubeaxial Companion |
มิติ A | 21.125 " |
มิติข้อมูล B | 18.625 " |
ความกว้างของหน้าแปลน | 1.25 " |
สำหรับ Tubeaxial Fan Dia. | 18 " |
สำหรับใช้กับแฟน ๆ | 5ทีซีแอล6 |
ภายใน Dia | 18.625 " |
วัสดุ | เหล็ก |
รูติดตั้ง | 7 / 16 " |
Dia โดยรวม | 21.125 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 5.6 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 7.62 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 64.77 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 64.77 |
รหัส HS | 8414901080 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | มิติ A | มิติข้อมูล B | ความกว้างของหน้าแปลน | ภายใน Dia | วัสดุ | รูติดตั้ง | Dia โดยรวม | กก. จำนวน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1LWN9 | 23.875 " | 21.25 " | 1.5 " | 21.25 " | 14 กรัม เหล็ก | 5 / 16 " | 23.875 " | 2 | ฿9,049 | |
3C436 | 25.75 " | 24-5 / 16 " | 1.5 " | 24-5 / 16 " | 14 กรัม เหล็ก | 7 / 16 " | 25.75 " | 2 | ฿12,949 | |
3C440 | 32.25 " | 30.5 " | 1.5 " | 30.5 " | 14 กรัม เหล็ก | 7 / 16 " | 32.25 " | 2 | ฿17,279 | |
3C441 | 36.25 " | 34.5 " | 1.5 " | 34.5 " | 14 กรัม เหล็ก | 7 / 16 " | 36.25 " | 2 | ฿19,011 | |
3C442 | 38.25 " | 36.5 " | 1.5 " | 36.5 " | 14 กรัม เหล็ก | 7 / 16 " | 38.25 " | 2 | ฿20,466 | |
3C443 | 44.25 " | 42.5 " | 1.5 " | 42.5 " | 14 กรัม เหล็ก | 9 / 16 " | 44.25 " | 2 | ฿21,242 | |
3C444 | 50.25 " | 48.5 | 1.5 " | 48.5 " | 14 กรัม เหล็ก | 9 / 16 " | 50.25 " | 2 | ฿16,476 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.