LIFT-ALL 12EZEEX8 สลิงลวดสลิง ยาว 8 ฟุต แนวตั้ง รับน้ำหนักได้ 3800 ปอนด์
รับโดย อาจ 14, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 14, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | สลิงลวดสลิง |
ตะกร้าผูกปมความจุ | 7400 ปอนด์ |
Choker Hitch ความจุ | 2600 ปอนด์ |
ความยาว | 8ft |
วัสดุ | เหล็ก |
เชือก Dia. | 1 / 2 " |
ประเภทสลิง | ตาและตา |
ชั่วคราว พิสัย | -60 องศาถึง 400 องศา F |
ความจุของการผูกปมแนวตั้ง | 3800 ปอนด์ |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 1.98 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 22.86 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 50.8 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 50.8 |
รหัส HS | 7312102000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CN |
รุ่น | ตะกร้าผูกปมความจุ | Choker Hitch ความจุ | เชือก Dia. | ความจุของการผูกปมแนวตั้ง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|
14EZEX8 | 2000 ปอนด์ | 680 ปอนด์ | 1 / 4 " | 1000 ปอนด์ | ฿3,096 | |
1EZEX8 | 28,000 ปอนด์ | 9400 ปอนด์ | 1" | 13,800 ปอนด์ | ฿22,008 | |
34EZEX8 | 16,200 ปอนด์ | 5600 ปอนด์ | 3 / 4 " | 8200 ปอนด์ | ฿11,963 | |
38EZEX8 | 4400 ปอนด์ | 1480 ปอนด์ | 3 / 8 " | 2200 ปอนด์ | ฿3,442 | |
58EZEX8 | 11,000 ปอนด์ | 3800 ปอนด์ | 5 / 8 " | 5600 ปอนด์ | ฿7,308 | |
12I2LBX4 | - | - | - | - | ฿16,631 | |
12I2LBX5 | - | - | - | - | ฿17,249 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.