WATTS 77F-DI-FDA-125 6 Y Strainer, 6 Inch Inlet, 178 Deg. C, 200 Psi ความดัน
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | กรอง Y |
วัสดุของตัวเครื่อง | เหล็กหล่อ |
รูปแบบของร่างกาย | ไวย์ |
รูปแบบตัว | ไวย์ |
วัสดุกลอน | เหล็ก |
วัสดุปกคลุม | เหล็กหล่อ |
ประเภทปก | แตะด้วยปลั๊กปิด |
วัสดุหน้าแปลน | เหล็กหล่อ |
วัสดุปะเก็น | กราไฟท์ |
การเชื่อมต่อขาเข้า | ข้อต่อหน้าแปลน |
ขนาดขาเข้า | 6" |
ประเภทขาเข้า | ข้อต่อหน้าแปลน |
นำ | ไม่ปัจจุบัน |
สูงสุด อุณหภูมิในการทำงาน | 353 องศา ฉ |
แม็กซ์ ความดัน | 200 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
Mfr. ชุด | 77F-DI-อย. -125 |
การเชื่อมต่อ Outlet | ข้อต่อหน้าแปลน |
ขนาด Outlet | 2" |
ประเภท Outlet | ข้อต่อหน้าแปลน |
เสียบวัสดุ | เหล็ก |
คะแนนความดัน | 13.8 บาร์ที่ 99 องศาเซลเซียส / 8.6 บาร์ที่ 178 องศาเซลเซียส |
ประเภทฝาครอบรีเทนเนอร์ | แตะด้วยปลั๊กปิด |
วัสดุหน้าจอ | เหล็กกล้าไร้สนิม |
ขนาดหน้าจอ | 1 / 8 " |
เครื่องกรองน้ำ | ไวย์ |
WOG (พีเอสไอ) | 200 Psi |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ขนาดขาเข้า | ขนาด Outlet | ขนาดหน้าจอ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|
77F-DI-อย.-125 10 | 10 " | 2" | 3 / 16 " | ฿219,307 | RFQ
| |
77F-DI-อย.-125 12 | 12 " | 2" | 3 / 16 " | ฿477,752 | RFQ
| |
77F-DI-อย.-125 4 | 4" | 1 1 / 2 " | 1 / 8 " | ฿39,840 | RFQ
| |
77F-DI-อย.-125 8 | 8" | 2" | 1 / 8 " | ฿117,908 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.