Watts 1/4 Lftc | ไก่ทดสอบ 1/4 นิ้ว Mnpt Lead Free | 30uk46 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

WATTS 1/4 LFTC ทดสอบ Cock 1/4 นิ้ว Mnpt Lead ฟรี | AF9TKQ 30UK46

WATTS 1/4 LFTC Test Cock 1/4 Inch Mnpt Lead ฟรี

In Stock
รายการ: AF9TKQ รุ่น: 1/4 LFTCอ้างไขว้: 30UK46
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
฿4,840 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นทดสอบ Cock
ตามมาตรฐานNSF นำฟรี
ประเภทการเชื่อมต่อม.ป.ท
ความยาว1.75 "
วัสดุโลหะผสมทองแดงซิลิคอน
แม็กซ์ ความดัน175 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
ขนาด1 / 4 "
ชั่วคราว พิสัย33 องศาถึง 180 องศา F
ความกว้าง1"

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.05
ความสูงของเรือ (ซม.)3.81
ความยาวเรือ (ซม.)12.7
ความกว้างของเรือ (ซม.)10.16
รหัส HS8481801085

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นประเภทการเชื่อมต่อชิ้นความยาววัสดุแม็กซ์ ความดันขนาดความกว้างราคา
WATTS 909 AGC Air Gap 3/4 ถึง 1 นิ้ว Npt ใช้กับ Series 909 | AB2BGE 1KYA3 909 เอจีซีNPTช่องว่างอากาศ4.875 "เหล็กหล่อ140 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว3/4 "ถึง 1"3.25 "฿7,017
WATTS 4 909 AGK Air Gap 4 ถึง 6 นิ้ว Npt ใช้กับ Series 909 | AB2BHE 1KYE4 4 909 เอจีเคNPTช่องว่างอากาศ9.625 "เหล็กหล่อ140 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว4 "ถึง 6"6.38 "฿21,790
WATTS 909 AGA Air Gap 1/4 ถึง 1/2 นิ้วใช้กับ Series 909 | AB2BHH 1KYE8 909 เอจีเอNPTช่องว่างอากาศ3.125 "เหล็กหล่อ140 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว1/4 "ถึง 1/2"2.38 "฿5,919
WATTS 909 AGF Air Gap 1-1 / 4 ถึง 3 นิ้วใช้กับ Series 909 | AB2BHK 1KYF1 909 เอจีเอฟNPTช่องว่างอากาศ6.75 "เหล็กหล่อ140 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว1-1 / 4 "ถึง 3"4.38 "฿11,822
WATTS 957-AG Air Gap 2-1 / 2 ถึง 10 นิ้วใช้กับ Series 957 | AB3BFL 1RCX9 / 111764 957-AGNPTช่องว่างอากาศ10.187 "เหล็กหล่อ140 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว2-1 / 2 "ถึง 10"7.5 "฿17,422
WATTS 909 AGK 4-6 8-10 M1 Air Gap 3 นิ้ว Npt ใช้กับ Series 909 | AE7WDN 6AUX0 909 เอจีเค 4-6 8-10 M1NPTช่องว่างอากาศ9.625 "เหล็กหล่อ175 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว3"6.38 "฿27,171
WATTS 909 AGM 8-10 909 Air Gap 4 นิ้ว Npt ใช้กับ Series 909 | AE7WDP 6AUX1 909 ประชุมผู้ถือหุ้น 8-10 909NPTช่องว่างอากาศ11.25 "เหล็กหล่อ175 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว4mm7.38 "฿33,553

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

WATTS 1/4 LFTC Test Cock 1/4 Inch Mnpt Lead ฟรี
฿4,840 / หน่วย