Watts 100xl-090210 | วาล์วระบายแรงดันและอุณหภูมิ เกลียวนอก Npt ขนาด 3/4 นิ้ว ทองเหลือง | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

WATTS 100XL-090210 วาล์วระบายแรงดันและอุณหภูมิ เกลียวนอก Npt ขนาด 3/4 นิ้ว ทองเหลือง | BP4DVA 0066082

WATTS 100XL-090210 วาล์วระบายอุณหภูมิและความดัน เกลียวนอก Npt ขนาด 3/4 นิ้ว ทองเหลือง

In Stock
รายการ: BP4DVA รุ่น: 100XL-090210ข้ามอ้างอิง: 0066082
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
฿2,593 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นวาล์วระบายอุณหภูมิและความดัน
วัสดุของตัวเครื่องทองเหลือง
ความจุปล่อย105000 btu
การเชื่อมต่อขาเข้าชายเกลียว
ขนาดขาเข้า3 / 4 "
ประเภทเกลียวเข้าNPT
ประเภทขาเข้าชายเกลียว
แม็กซ์ ชั่วคราว210 องศา ฉ
แม็กซ์ แรงกดดันจากงาน90 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
Mfr. ชุด100XL
การเชื่อมต่อ Outletเธรดหญิง
ขนาด Outlet3 / 4 "
ประเภท Outletเธรดหญิง
ช่วงความดัน75 ถึง 150 psi
บรรเทาความดัน90 Psi
อุณหภูมิบรรเทา210 องศา ฉ
ความยาวก้าน1 1 / 8 "
ความยาวของโพรบเทอร์โมสตัท3"
ประเภทด้ายNPT

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.32

รายละเอียดสินค้า:

วาล์วระบายอุณหภูมิและความดัน เกลียวตัวผู้ Npt ขนาด 3/4 นิ้ว ทองเหลือง

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นแม็กซ์ ชั่วคราวแม็กซ์ แรงกดดันจากงานบรรเทาความดันความยาวก้านความยาวของโพรบเทอร์โมสตัทราคา
WATTS 100XL-BP-150210 วาล์วระบายแรงดันและอุณหภูมิ เกลียวนอก Npt ขนาด 3/4 นิ้ว ทองเหลือง | BP3YEG 0066079 100XL-BP-150210210 องศา ฉ150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว150 Psi1 1 / 8 "3"฿1,528
WATTS L100XLM7-3-125210 3/4 วาล์วระบายอุณหภูมิและความดัน เกลียวนอก Npt ขนาด 3/4 นิ้ว ทองเหลือง | BP3YEH 0066134 L100XLM7-3-125210 3/4210 องศา F-125 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว2 1 / 8 "-฿2,546
WATTS DP100XL-TT-150210 วาล์วระบายแรงดันและอุณหภูมิ เกลียวนอก Npt ขนาด 3/4 นิ้ว ทองเหลือง | BP3YEL 0066107 DP100XL-TT-150210210 องศา ฉ150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว150 Psi1 1 / 8 "3"฿6,020
WATTS 100XL-100180-Z11 วาล์วระบายแรงดันและอุณหภูมิ เกลียวนอก Npt ขนาด 3/4 นิ้ว ทองเหลือง | BP3YER 0066310 100XL-100180-Z11180 องศา ฉ113 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว150 Psi1 1 / 8 "3"฿2,222
WATTS LLL100XL-2M7-150210 3/4 วาล์วระบายอุณหภูมิและความดัน เกลียวนอก Npt ขนาด 3/4 นิ้ว ทองเหลือง | BP3YEY 0066440 LLL100XL-2M7-150210 3/4210 องศา F-150 Psi--฿1,929
WATTS 100XL-175-210 วาล์วระบายแรงดันและอุณหภูมิ เกลียวนอก Npt ขนาด 3/4 นิ้ว ทองเหลือง | BP3YFE 0066103 100XL-175-210210 องศา ฉ175 PSI175 Psi1 1 / 8 "3"฿1,217
WATTS 100XL-8-175210 วาล์วระบายแรงดันและอุณหภูมิ เกลียวนอก Npt ขนาด 3/4 นิ้ว ทองเหลือง | BP3YFF 0066113 100XL-8-175210210 องศา ฉ175 PSI175 Psi1 1 / 8 "8"฿2,855

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

WATTS 100XL-090210 วาล์วระบายอุณหภูมิและความดัน เกลียวนอก Npt ขนาด 3/4 นิ้ว ทองเหลือง
฿2,593 / หน่วย