WATTS 1116FH วาล์วน้ำดับเพลิง 500 Gpm
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | วาล์วระบายน้ำดับเพลิง |
วัสดุของตัวเครื่อง | เหล็กหล่อ |
ความจุ | 500 gpm ที่ 45 fps |
ประเภทการเชื่อมต่อ | FNST หมุน |
วัสดุไดอะแฟรม | ไนลอนเสริมแรง Buna N |
แรงดันขาเข้า | 0 ถึง 300 psi |
ขนาดขาเข้า | 2.5 " |
ช่วงการปรับนักบิน | 20 ถึง 175 psi |
วัสดุซีล | ตรา Buna N Quad |
วัสดุเบาะ | ทองเหลือง |
วัสดุต้นกำเนิด | สแตนเลส AISA303 |
UPC | 098268542264 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 12.85 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 45.72 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 59.69 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 39.37 |
รหัส HS | 8481400000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.