WATTS 152A 30-100 หัวปรับแรงดันไอน้ำ 2 นิ้ว 30-100psi
รับโดย อาจ 13, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 13, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ดำเนินการควบคุมแรงดันไอน้ำ |
ประเภทการเชื่อมต่อ | เอฟเอ็นพีที |
ความสูง | 14 " |
ความยาว | 9" |
วัสดุ | เหล็ก |
แม็กซ์ ความดัน | 200 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
แม็กซ์ ชั่วคราว | 300 องศา F |
ขนาดท่อ | 2" |
ช่วงการปรับความดัน | 30 ถึง 100 psi |
เครื่องกรองน้ำ | ไม่ |
ประเภทวาล์ว | ความจุปานกลาง |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 18.27 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 23.88 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 41.91 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 26.42 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ขนาดท่อ | ราคา | |
---|---|---|---|---|
152A 30-100 | 1.5 " | ฿129,020 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.