WATTS 152SS-10-50 1 ตัวปรับแรงดันไอน้ำ 10 ถึง 50 Psi ขนาด 1 นิ้ว สแตนเลส
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ตัวควบคุมแรงดันไอน้ำ |
ช่วง PSI ที่ปรับได้ | 10 ถึง 50 Psi |
ช่วงแรงดันลดที่ปรับได้ | 10 ถึง 50 psi |
วัสดุของตัวเครื่อง | เหล็กกล้าไร้สนิม |
การเชื่อมต่อขาเข้า | เธรดหญิง |
ขนาดขาเข้า | 1" |
ประเภทขาเข้า | เธรดหญิง |
สูงสุด อุณหภูมิในการทำงาน | 420 องศา ฉ |
แม็กซ์ แรงกดดันจากงาน | 300 PSI |
นาที. อุณหภูมิ | 33 องศา ฉ |
การเชื่อมต่อ Outlet | เธรดหญิง |
ขนาด Outlet | 1" |
ประเภท Outlet | เธรดหญิง |
สไตล์ | Standard |
ชนิดภาพเขียน | ชุด |
การออกแบบวาล์ว | Standard |
รุ่น | ช่วงแรงดันลดที่ปรับได้ | วัสดุของตัวเครื่อง | ขนาดขาเข้า | แม็กซ์ แรงกดดันจากงาน | นาที. อุณหภูมิ | ขนาด Outlet | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
152AT-003015/3 | - | เหล็ก | 3 / 4 " | บาร์ 20.7 | 33 องศา F | 3 / 4 " | ฿66,740 | |
152A-010030 1 1/4 | 10 ถึง 30 psi | เหล็ก | 1 1 / 4 " | 200 PSI | 33 องศา ฉ | 1-1 / 4 " | ฿102,178 | RFQ
|
152AT-030100 | 30 ถึง 100 psi | เหล็ก | 2" | 300 PSI | 33 องศา ฉ | 2" | ฿178,241 | RFQ
|
152AT-003015/1 | 3 ถึง 15 psi | เหล็ก | 1 / 2 " | 300 PSI | 33 องศา ฉ | 1 / 2 " | ฿55,472 | |
152AT-30140/3 | - | เหล็ก | 3 / 4 " | บาร์ 20.7 | 33 องศา F | 3 / 4 " | ฿66,740 | |
152AT-010050 | 10 ถึง 50 psi | เหล็ก | 3 / 4 " | 300 PSI | 33 องศา ฉ | 3 / 4 " | ฿66,740 | |
101033 | - | - | - | - | - | - | ฿62,295 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.