WATTS 152SS 10-50 ตัวปรับแรงดันไอน้ำ 1 นิ้ว 10-50psi
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ตัวควบคุมแรงดันไอน้ำ |
วัสดุของตัวเครื่อง | เหล็กกล้าไร้สนิม |
ประเภทการเชื่อมต่อ | เอฟเอ็นพีที |
ความสูง | 8.75 " |
ขนาดขาเข้า | 1" |
ความยาว | 6" |
แม็กซ์ ความดัน | 300 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
แม็กซ์ ชั่วคราว | 420 องศา F |
ขนาด Outlet | 1" |
ช่วงการปรับความดัน | 10 ถึง 50 psi |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 5.49 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 26.67 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 19.81 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 21.08 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | ขนาดขาเข้า | ขนาด Outlet | ช่วงการปรับความดัน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|
152เอสเอส 3-15 | 1 / 2 " | 1 / 2 " | 3 ถึง 15 psi | ฿467,770 | |
152เอสเอส 30-140 | 1 / 2 " | 1 / 2 " | 30 ถึง 140 psi | ฿467,770 | |
152เอสเอส 10-50 | 3 / 4 " | 3 / 4 " | 10 ถึง 50 psi | ฿516,947 | |
152เอสเอส 30-140 | 3 / 4 " | 3 / 4 " | 30 ถึง 140 psi | ฿516,947 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.