WATTS 174A-135 2 วาล์วระบายแรงดันหม้อต้ม, ทางเข้า 2 นิ้ว, แรงดันระบาย 135 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | วาล์วระบายความดันหม้อไอน้ำ |
วัสดุของตัวเครื่อง | บรอนซ์ |
ความจุปล่อย | 13050000 btuh ที่ 135 psi |
การเชื่อมต่อขาเข้า | เธรดหญิง |
ขนาดขาเข้า | 2" |
ประเภทเกลียวเข้า | NPT |
ประเภทขาเข้า | เธรดหญิง |
นำ | นำเสนอ |
แม็กซ์ ชั่วคราว | 250 องศา ฉ |
แม็กซ์ แรงกดดันจากงาน | 101 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
Mfr. ชุด | 174A |
การเชื่อมต่อ Outlet | เธรดหญิง |
ขนาด Outlet | 2" |
ประเภท Outlet | เธรดหญิง |
ช่วงความดัน | 30 ถึง 150 psi |
บรรเทาความดัน | 135 Psi |
รุ่น | ความจุปล่อย | ขนาดขาเข้า | แม็กซ์ ชั่วคราว | แม็กซ์ แรงกดดันจากงาน | ขนาด Outlet | บรรเทาความดัน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
174A-045 3/4 | - | 3 / 4 " | 250 องศา F | - | 3 / 4 " | 45 Psi | ฿15,473 | |
174A-030 3/4 | - | 3 / 4 " | 250 องศา F | - | 3 / 4 " | 30 Psi | ฿8,263 | |
174A-060 3/4 | - | 3 / 4 " | 250 องศา F | - | 3 / 4 " | 60 Psi | ฿12,193 | |
174A-Z3-T-100 | 9970000 btuh ที่ 100 psi | 2" | 250 องศา ฉ | - | 2" | 100 Psi | ฿93,288 | RFQ
|
174A-65 1 1/4 | 3041000 btuh ที่ 65 psi | 1 1 / 4 " | 250 องศา ฉ | 49 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 1-1 / 4 " | 65 Psi | ฿43,897 | |
174A-135 1 1/4 | 5758000 btuh ที่ 135 psi | 1 1 / 4 " | 250 องศา ฉ | 101 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 1-1 / 4 " | 135 Psi | ฿43,897 | |
174A-35 1 1/2 | 2250000 btuh ที่ 35 psi | 1 1 / 2 " | 250 องศา ฉ | 25 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 1-1 / 2 " | 35 Psi | ฿60,628 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.