Watts 174a-35 1 1/2 | วาล์วระบายแรงดันหม้อไอน้ำ, ทางเข้า 1 1/2 นิ้ว, แรงดันระบาย 35 Psi | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

วัตต์ 174A-35 1 1/2 วาล์วระบายแรงดันหม้อไอน้ำ, ทางเข้า 1 1/2 นิ้ว, แรงดันระบาย 35 Psi | BP4NTC 0276349

WATTS 174A-35 1 1/2 วาล์วระบายแรงดันหม้อไอน้ำ, ทางเข้า 1 1/2 นิ้ว, แรงดันระบาย 35 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว

In Stock
รายการ: BP4NTC รุ่น: 174A-35 1 1/2ข้ามอ้างอิง: 0276349

รับโดย อาจ 15, วันพุธ
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
฿60,628 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นวาล์วระบายความดันหม้อไอน้ำ
วัสดุของตัวเครื่องบรอนซ์
ความจุปล่อย2250000 btuh ที่ 35 psi
การเชื่อมต่อขาเข้าเธรดหญิง
ขนาดขาเข้า1 1 / 2 "
ประเภทเกลียวเข้าNPT
ประเภทขาเข้าเธรดหญิง
นำนำเสนอ
แม็กซ์ ชั่วคราว250 องศา ฉ
แม็กซ์ แรงกดดันจากงาน25 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
Mfr. ชุด174A
การเชื่อมต่อ Outletเธรดหญิง
ขนาด Outlet1-1 / 2 "
ประเภท Outletเธรดหญิง
ช่วงความดัน30 ถึง 150 psi
บรรเทาความดัน35 Psi

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 3.24

รายละเอียดสินค้า:

วาล์วระบายแรงดันบอยเลอร์, ทางเข้า 1 1/2 นิ้ว, แรงดันระบาย 35 Psi

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความจุปล่อยขนาดขาเข้าแม็กซ์ ชั่วคราวแม็กซ์ แรงกดดันจากงานขนาด Outletบรรเทาความดันราคา
WATTS 174A-045 3/4 Pressure Safety Relief Valve, ขนาด 3/4 นิ้ว, 45 psi, 875000 Btu | BP2VVV 162A21 174A-045 3/4-3 / 4 "250 องศา F-3 / 4 "45 Psi฿15,473
WATTS 174A-030 3/4 Pressure Safety Relief Valve, ขนาด 3/4 นิ้ว, 30 psi, 650000 Btu | BP3CQU 162A20 174A-030 3/4-3 / 4 "250 องศา F-3 / 4 "30 Psi฿8,263
วัตต์ 174A-060 3/4 วาล์วระบายแรงดันหม้อไอน้ำ, ทางเข้า 3/4 นิ้ว, แรงดันระบาย 60 Psi | BP3MJK 0274547 174A-060 3/4-3 / 4 "250 องศา F-3 / 4 "60 Psi฿12,193
WATTS 174A-Z3-T-100 วาล์วระบายแรงดันหม้อไอน้ำ, ทางเข้า 2 นิ้ว, แรงดันบรรเทา 100 Psi | BP3ZGZ 0279112 174A-Z3-T-1009970000 btuh ที่ 100 psi2"250 องศา ฉ-2"100 Psi฿93,288
RFQ
วัตต์ 174A-65 1 1/4 วาล์วระบายแรงดันหม้อไอน้ำ, ทางเข้า 1 1/4 นิ้ว, แรงดันระบาย 65 Psi | BP4NTA 0275830 174A-65 1 1/43041000 btuh ที่ 65 psi1 1 / 4 "250 องศา ฉ49 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว1-1 / 4 "65 Psi฿43,897
วัตต์ 174A-135 1 1/4 วาล์วระบายแรงดันหม้อไอน้ำ, ทางเข้า 1 1/4 นิ้ว, แรงดันระบาย 135 Psi | BP4NTB 0276054 174A-135 1 1/45758000 btuh ที่ 135 psi1 1 / 4 "250 องศา ฉ101 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว1-1 / 4 "135 Psi฿43,897
วัตต์ 174A-036 1 1/2 วาล์วระบายแรงดันหม้อไอน้ำ, ทางเข้า 1 1/2 นิ้ว, แรงดันบรรเทา 36 Psi | BP4NTD 0276501 174A-036 1 1/22310000 btuh ที่ 36 psi1 1 / 2 "250 องศา ฉ26 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว1-1 / 2 "36 Psi฿60,628

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

WATTS 174A-35 1 1/2 วาล์วระบายแรงดันหม้อไอน้ำ, ทางเข้า 1 1/2 นิ้ว, แรงดันระบาย 35 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
฿60,628 / หน่วย