WATTS 2 740-075 วาล์วนิรภัย 2 x 2-1/2 นิ้ว 75 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
รับโดย อาจ 14, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 14, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | วาล์วระบายความปลอดภัย |
วัสดุของตัวเครื่อง | เหล็ก |
บีทูเอช | 10,700,000 |
วัสดุดิสก์ | ยางทำจากซิลิคอน |
ความดันที่ตั้งจากโรงงาน | 75 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
ขนาดขาเข้า | 2" |
ประเภทขาเข้า | เอฟเอ็นพีที |
ขนาด Outlet | 2.5 " |
ประเภท Outlet | เอฟเอ็นพีที |
ความสูงโดยรวม | 11.625 " |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 6.75 " |
ช่วงความดัน | 30 ถึง 75 psi |
วัสดุเบาะ | บรอนซ์ |
วัสดุสปริง | เหล็กกล้าไร้สนิม |
ชั่วคราว พิสัย | 0 องศาถึง 250 องศา F |
ก้านทดสอบ | ใช่ |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 7.6 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 33.27 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 18.8 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 18.54 |
รหัส HS | 8481400000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | บีทูเอช | วัสดุดิสก์ | วัสดุเบาะ | วัสดุสปริง | ความดันที่ตั้งจากโรงงาน | ขนาดขาเข้า | ขนาด Outlet | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ฮิต / ฮิตฮิตฮิต- | 3" | 1,352,000 | ยางทำจากซิลิคอน | บรอนซ์ | เหล็กกล้าไร้สนิม | 50 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 3 / 4 " | 1" | ฿8,592 | |
ฮิต / ฮิตฮิตฮิต- | 3" | 1,886,000 | ยางทำจากซิลิคอน | บรอนซ์ | เหล็กกล้าไร้สนิม | 75 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 3 / 4 " | 1" | ฿8,964 | |
1 740 050 | 3.5 " | 1,899,000 | ยางทำจากซิลิคอน | บรอนซ์ | เหล็กกล้าไร้สนิม | 50 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 1" | 1.25 " | ฿15,476 | |
1 740 075 | 3.5 " | 2,649,000 | ยางทำจากซิลิคอน | บรอนซ์ | เหล็กกล้าไร้สนิม | 75 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 1" | 1.25 " | ฿16,378 | |
1 1/4 740-050 | 4.625 " | 3,075,000 | ยางทำจากซิลิคอน | บรอนซ์ | เหล็กกล้าไร้สนิม | 50 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 1.25 " | 1.5 " | ฿24,283 | |
1 1/4 740-075 | 4.625 " | 4,285,000 | ยางทำจากซิลิคอน | บรอนซ์ | เหล็กกล้าไร้สนิม | 75 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 1.25 " | 1.5 " | ฿24,316 | |
1 1/2 740-050 | 5.25 " | 4,237,000 | ยางทำจากซิลิคอน | บรอนซ์ | เหล็กกล้าไร้สนิม | 50 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 1.5 " | 2" | ฿34,450 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.