Watts 2 Lf3006 | อิเล็กทริกยูเนี่ยน 2 นิ้ว Fip 250 Psi | 25cc86 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

WATTS 2 LF3006 Dielectric Union 2 นิ้ว Fip 250 Psi | AF8EDR 25 ซีซี 86

WATTS 2 LF3006 ไดอิเล็กทริกยูเนี่ยน 2 นิ้ว Fip 250 Psi

In Stock
รายการ: AF8EDR รุ่น: 2 LF3006ข้ามอ้างอิง: 25CC86
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
฿6,701 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นสหภาพอิเล็กทริก
วัสดุของตัวเครื่องเหล็กอ่อนสีดำ
ประเภทการเชื่อมต่อไอพี x ไอพี
วัสดุปะเก็นเทียม-N
ขนาด Hex4.125 "
แม็กซ์ ความดัน250 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
แม็กซ์ ชั่วคราว180 องศา F
วัสดุอ่อนนุชเหล็กอ่อน
ขนาดท่อ2"

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 2.07
ความสูงของเรือ (ซม.)6.99
ความยาวเรือ (ซม.)8.89
ความกว้างของเรือ (ซม.)8.89
รหัส HS7307199030

รายละเอียดสินค้า:

  • วัสดุฉนวน (Polysulfone)

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นขนาดท่อวัสดุของตัวเครื่องวัสดุปะเก็นขนาด Hexวัสดุทางเข้าขนาดขาเข้าวัสดุเต้าเสียบขนาด Outletราคา
WATTS 1/2 LF3006 อิเล็กทริกยูเนี่ยน 1/2 นิ้ว Fip 250 Psi | AF8EDM 25 ซีซี 82 1/2 แอลเอฟ30061 / 2 "เหล็กอ่อนเทียม-N1.625 "----฿1,137
WATTS 3/4 LF3006 อิเล็กทริกยูเนี่ยน 3/4 นิ้ว Fip 250 Psi | AF8EDN 25CC83 3/4 แอลเอฟ30063 / 4 "เหล็กอ่อนเทียม-N1.875 "----฿1,273
WATTS 1 LF3006 อิเล็กทริกยูเนี่ยน 1 นิ้ว Fip 250 Psi | AF8EDP 25CC84 1LF30061"เหล็กอ่อนเทียม-N2.25 "----฿1,679
WATTS 1 1/2 LF3006 Dielectric Union 1-1 / 2 Inch Fip 250 Psi | AF8EDQ 25CC85 1 1/2 LF30061.5 "เหล็กอ่อนสีดำเทียม-N3.5 "----฿3,269
WATTS 11/4 LF3006 Dielectric Union 1-1 / 4 Inch Fip 250 Psi | AF8EDY 25 ซีซี 93 11/4 แอลเอฟ30061.25 "เหล็กอ่อนเทียม-N2.75 "----฿2,289
WATTS LF3006 2 สหภาพอิเล็กทริก, ทางเข้า 2 นิ้ว, สูงสุด 250 Psi ความดัน | BQ3KZX 0821791 แอลเอฟ3006 2--เทียม-N-เหล็กอ่อน2"เหล็กอ่อน2"฿7,278
WATTS LF3006 3/4 สหภาพอิเล็กทริก, ทางเข้า 3/4 นิ้ว, สูงสุด 250 Psi ความดัน | BQ4RHN 0821787 แอลเอฟ3006 3/4--เทียม-N-เหล็ก3 / 4 "เหล็ก3 / 4 "฿1,844

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

WATTS 2 LF3006 ไดอิเล็กทริกยูเนี่ยน 2 นิ้ว Fip 250 Psi
฿6,701 / หน่วย