Watts 3/4 Lf N55bum1 | วาล์วลดแรงดันน้ำ 3/4 นิ้ว | 5dma0 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

WATTS 3/4 LF N55BUM1 วาล์วลดแรงดันน้ำ 3/4 นิ้ว | AJ2HPK 5DMA0

WATTS 3/4 LF N55BUM1 วาล์วลดแรงดันน้ำ 3/4 นิ้ว

In Stock
รายการ: AJ2HPK รุ่น: 3/4 LF N55BUM1อ้างอิงไขว้: 5DMA0
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
฿7,420 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นวาล์วลดแรงดันน้ำ
ตามมาตรฐานมาตรฐาน ASSE 1003; (ANSI A112.26.2) และ CSA Standard B356
ประเภทการเชื่อมต่อNPT ยูเนี่ยน x FNPT
ความสูง6"
ความยาว4.75 "
วัสดุตะกั่วทองเหลืองฟรี
แม็กซ์ ความดัน400 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
แม็กซ์ ชั่วคราว160 องศา F
ขนาดท่อ3 / 4 "
การตั้งค่าความดันที่ตั้งไว้ล่วงหน้า50 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
ช่วงการปรับความดัน25 ถึง 75 psi
เครื่องกรองน้ำใช่
ประเภทวาล์วStandard

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.99
ความสูงของเรือ (ซม.)6.6
ความยาวเรือ (ซม.)18.8
ความกว้างของเรือ (ซม.)14.48
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นแม็กซ์ แรงกดดันจากงานวัสดุของตัวเครื่องวัสดุดิสก์นาที. อุณหภูมิการเชื่อมต่อ Outletขนาด Outletประเภท Outletขนาดท่อราคา
WATTS 1/2 LF N55BUM1 วาล์วลดแรงดันน้ำ 1/2 นิ้ว | AJ2HPJ 5DLZ9 1/2 LF N55BUM1-------1 / 2 "฿6,184
WATTS LFN55BM1 U 3/4 วาล์วลดแรงดันน้ำ, ทางเข้า 3/4 นิ้ว, แรงดัน 27.6 บาร์ | BP2RFZ 0009589 LFN55BM1 ยู3/4บาร์ 27.6โลหะผสมซิลิกอนทองแดงปราศจากสารตะกั่วEPDM เสริม33 องศา F-3 / 4 "เธรดหญิง-฿4,754
WATTS LFN55BM1-DU 3/4 IN วาล์วลดแรงดันน้ำ, ปากน้ำ 3/4 นิ้ว, แรงดัน 27.6 บาร์ | BP2VVK 0009585 LFN55BM1-DU 3/4 นิ้วบาร์ 27.6โลหะผสมซิลิกอนทองแดงปราศจากสารตะกั่วEPDM เสริม33 องศา F-3 / 4 "เธรดหญิง-฿11,360
WATTS LFN55BM1 3/4 IN เรกูเลเตอร์ ขนาด 3/4 นิ้ว ชุดวาล์วลดแรงดัน | BP4DUC 161Z76 LFN55BM1 3/4 นิ้วบาร์ 27.6ทองเหลืองEPDM เสริม33 องศา F-3 / 4 "เธรดหญิง-฿9,168
วัตต์ LFN55BM1 1/2 นิ้ว วาล์วลดแรงดันน้ำ ทางเข้า 1/2 นิ้ว แรงดัน 27.6 บาร์ | BP4DUD 0009538 LFN55BM1 1/2 นิ้ว400 PSIโลหะผสมซิลิกอนทองแดงปราศจากสารตะกั่วEPDM เสริม33 องศา ฉข้อต่อยูเนี่ยน1 / 2 "ข้อต่อยูเนี่ยน-฿9,045
วัตต์ LFN55BM1-DU 1/2 นิ้ว วาล์วลดแรงดันน้ำ ข้อต่อคู่ ทางเข้า 1/2 นิ้ว แรงดัน 27.6 บาร์ | BP4DUT 0009536 LFN55BM1-DU 1/2 นิ้ว400 PSIโลหะผสมซิลิกอนทองแดงปราศจากสารตะกั่วEPDM เสริม33 องศา ฉข้อต่อยูเนี่ยน1 / 2 "ข้อต่อยูเนี่ยน-฿10,403
วัตต์ LFN55BM1-DU-S 3/4 นิ้ว วาล์วลดแรงดันน้ำ ปากน้ำ 3/4 นิ้ว แรงดัน 27.6 บาร์ | BP4DUV 0009586 LFN55BM1-DU-S 3/4 นิ้วบาร์ 27.6ทองเหลืองEPDM เสริม33 องศา F-3 / 4 "ยูเนี่ยนบัดกรี-฿11,360

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

WATTS 3/4 LF N55BUM1 วาล์วลดแรงดันน้ำ 3/4 นิ้ว
฿7,420 / หน่วย