Watts 3/4 Lf15m2-b | Water Hammer Arrestor 3/4 นิ้ว Mnpt Copper | 11y819 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

WATTS 3/4 LF15M2-B Water Hammer Arrestor 3/4 นิ้วทองแดง Mnpt | AA3YLN 11Y819

WATTS 3/4 LF15M2-B Water Hammer Arrestor ทองแดง Mnpt 3/4 นิ้ว

In Stock
รายการ: AA3YLN รุ่น: 3/4 LF15M2-Bข้ามอ้างอิง: 11Y819
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
฿2,892 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นค้อนน้ำ
วัสดุของตัวเครื่องทองแดงพร้อมอะแดปเตอร์ทองเหลืองตะกั่วต่ำ
ประเภทการเชื่อมต่อม.ป.ท
เส้นผ่าศูนย์กลาง1.375 "
ความดันที่ตั้งจากโรงงาน60 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
แม็กซ์ ความดัน150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
ความสูงโดยรวม8 9 / 16 "
ขนาดท่อ3 / 4 "
ชั่วคราว พิสัย33 องศาถึง 180 องศา F

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.35
ความสูงของเรือ (ซม.)3.81
ความยาวเรือ (ซม.)23.37
ความกว้างของเรือ (ซม.)4.06
รหัส HS7419995050
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าKR

รายละเอียดสินค้า:

  • เครื่องดักจับค้อนน้ำวัตต์ LF15M2-B เหมาะอย่างยิ่งสำหรับเครื่องล้างจานเชิงพาณิชย์และก๊อกน้ำแบบปิดเร็วเพื่อควบคุมค้อนน้ำ (แรงดันน้ำช็อต) ความเสียหายในระบบท่อ
  • คลื่นกระแทกของน้ำเหล่านี้ต้องการจุดผ่อนปรนซึ่ง LF15M2-B มีให้เนื่องจากมีห้องบรรจุอากาศแบบถาวรและโหลดไว้ล่วงหน้า (60 psi) พร้อมลูกสูบโพลีโพรพีลีนที่เคลื่อนย้ายได้เพื่อดูดซับแรงกระแทก
  • ตัวจับค้อนน้ำนี้มีตัวเครื่องทองแดงซึ่งมาพร้อมกับอะแดปเตอร์เกลียวทองเหลืองที่สร้างขึ้นเพื่อให้ง่ายต่อการติดตั้งในระบบท่อใหม่หรือที่มีอยู่ในมุมที่ต้องการ
  • ปิดผนึกด้วย EPDM และบรรจุในความสูง 8-9 / 16 นิ้ว (21.75 ซม.) LF15M2-B ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพภายในช่วงอุณหภูมิ 33-180 องศาฟาเรนไฮต์และความดันในการทำงานต่ำกว่า 150 psi

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นนาที. อุณหภูมิวัสดุของตัวเครื่องขนาดการเชื่อมต่อความสูงโดยรวมความกว้างโดยรวมขนาดท่อชั่วคราว พิสัยประเภทด้ายราคา
WATTS 1 LF15M2-C Water Hammer Arrestor, 1 In Mnpt, ทองแดงไร้สารตะกั่ว | AA3YLP 11Y820 1 LF15M2-C-ทองแดงพร้อมอะแดปเตอร์ทองเหลืองตะกั่วต่ำ-8 13 / 16 "-1"33 องศาถึง 180 องศา F-฿6,933
WATTS 1 LF15M2-D Water Hammer Arrestor 1 นิ้ว Mnpt Copper | AA3YLQ 11Y821 1 LF15M2-D-ทองแดงพร้อมอะแดปเตอร์ทองเหลืองตะกั่วต่ำ-9 15 / 16 "-1"33 องศาถึง 180 องศา F-฿9,465
WATTS 1 LF15M2-E Copper Water Hammer Arrestor, 1 In Mnpt | AA3YLR 11Y822 1 LF15M2-E-ทองแดงพร้อมอะแดปเตอร์ทองเหลืองตะกั่วต่ำ-12 11 / 16 "-1"33 องศาถึง 180 องศา F-฿13,126
WATTS LF150A Water Hammer Arrestor, 1/2 นิ้ว NPT, สูงสุด 150 psi | AB8RHW 26X567 LF150A-สแตนเลสพร้อมอะแดปเตอร์ทองเหลือง-4-5 / 16 "-1 / 2 "33 องศาถึง 180 องศา F-฿5,397
WATTS LF15M2-A ค้อนทุบน้ำ 1/2 นิ้ว Npt Copper | AB8RHY 26X569 LF15M2-A-ทองแดงพร้อมอะแดปเตอร์ทองเหลืองตะกั่วต่ำ-5 15 / 16 "-1 / 2 "33 องศาถึง 180 องศา F-฿2,039
WATTS LF15M2-F ค้อนทุบน้ำ 1 นิ้ว Npt Copper | AB8RHZ 26X570 LF15M2-F-ทองแดงพร้อมอะแดปเตอร์ทองเหลืองตะกั่วต่ำ-11.156 "-1"33 องศาถึง 180 องศา F-฿16,835
WATTS LF15M2-E 1 Water Hammer Arrestor, การเชื่อมต่อ 1 นิ้ว, แรงดัน 60 Psi | BQ3KQB 0750164 LF15M2-E 133 องศา Fทองแดง1"12.6875 "2.125 "--NPT฿9,280

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

WATTS 3/4 LF15M2-B Water Hammer Arrestor ทองแดง Mnpt 3/4 นิ้ว
฿2,892 / หน่วย