Watts Lf150a | คีมจับค้อนน้ำ 1/2 นิ้ว Npt 150 Psi | 26x567 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

WATTS LF150A Water Hammer Arrestor, 1/2 นิ้ว NPT, สูงสุด 150 psi | AB8RHW 26X567

WATTS LF150A Water Hammer Arrestor, 1/2 นิ้ว NPT, สูงสุด 150 psi

In Stock
รายการ: AB8RHW รุ่น: LF150Aข้ามอ้างอิง: 26X567
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
฿5,397 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นค้อนน้ำ
วัสดุของตัวเครื่องสแตนเลสพร้อมอะแดปเตอร์ทองเหลือง
ประเภทการเชื่อมต่อม.ป.ท
เส้นผ่าศูนย์กลาง4 13 / 32 "
ความดันที่ตั้งจากโรงงาน25 ถึง 35 psi
แม็กซ์ ความดัน150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
ความสูงโดยรวม4-5 / 16 "
ขนาดท่อ1 / 2 "
ชั่วคราว พิสัย33 องศาถึง 180 องศา F

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.32
ความสูงของเรือ (ซม.)8.38
ความยาวเรือ (ซม.)14.48
ความกว้างของเรือ (ซม.)8.38
รหัส HS7326908588
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

รายละเอียดสินค้า:

ตัวดักจับค้อนน้ำรุ่น LF150A ของวัตต์ได้รับการออกแบบมาเพื่อควบคุมแรงกระแทกของแรงดันน้ำหรือป้องกันไม่ให้ค้อนน้ำเกิดขึ้นในเครื่องล้างจาน เครื่องซักผ้า และก๊อกน้ำแบบปิดเร็ว

สิ่งอำนวยความสะดวก:

  • มีห้องอัดอากาศที่ชาร์จไว้ล่วงหน้าพร้อมวาล์วยางมาตรฐานเพื่อให้สามารถชาร์จใหม่ได้
  • มีการผสานรวมกับไดอะแฟรมที่ปิดสนิทซึ่งโค้งงอเพื่อดูดซับแรงกระแทกและป้องกันการสึกหรอ
  • สามารถทนต่อแรงกระแทกได้ถึง 200 psi และป้องกันเสียงกระแทกและความเสียหายต่อท่อและเครื่องใช้ไฟฟ้า
  • ตัวดักจับค้อนน้ำนี้อนุญาตให้ติดตั้งในแนวนอน แนวตั้ง และเชิงมุมทั้งสายใหม่และที่มีอยู่

มาตรฐานและการรับรอง:

  • UL
  • ULC
  • USC
  • วค

คำถามที่พบบ่อย:

Q. ค้อนน้ำหมายถึงอะไร?

ก. เมื่อน้ำความเร็วสูงถูกบังคับให้เปลี่ยนทิศทางหรือหยุดกระทันหัน จะทำให้เกิด 'ตีกลับ' ซึ่งเรียกว่าค้อนน้ำ ในกรณีดังกล่าว ตัวดักจับค้อนน้ำถูกใช้เพื่อทำหน้าที่เป็นเบาะสำหรับคลื่นกระแทกและหลีกเลี่ยงความเสียหาย

Q. ตัวจับทำมาจากอะไร?

A. ตัวจับมีโครงสร้างสแตนเลสและเคลือบด้วยชั้นเทอร์โมพลาสติกพิเศษเพื่อป้องกันการเกิดสนิมและช่วยให้ดูดซับแรงกระแทกได้สูงสุด

Q. วิธีการติดตั้งเครื่องในท่อส่งน้ำ?

A.

  • ติดตั้งให้ใกล้กับแหล่งกำเนิดแรงกระแทกมากที่สุด
  • หน่วยถูกชาร์จล่วงหน้าจากโรงงานถึง 30 psi หากความดันของระบบสูงกว่า 35 psi ให้เติมอากาศจนกว่าวาล์วจะต่ำกว่าความดันการไหลของระบบ 5 psi
  • หลีกเลี่ยงการทำให้ตัวจับเสียหายโดยใช้แฟลตหกเหลี่ยมเพื่อขันให้แน่น

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นนาที. อุณหภูมิวัสดุของตัวเครื่องขนาดการเชื่อมต่อความสูงโดยรวมความกว้างโดยรวมขนาดท่อชั่วคราว พิสัยประเภทด้ายราคา
WATTS 3/4 LF15M2-B Water Hammer Arrestor 3/4 นิ้วทองแดง Mnpt | AA3YLN 11Y819 3/4 LF15M2-B-ทองแดงพร้อมอะแดปเตอร์ทองเหลืองตะกั่วต่ำ-8 9 / 16 "-3 / 4 "33 องศาถึง 180 องศา F-฿2,801
WATTS 1 LF15M2-C Water Hammer Arrestor, 1 In Mnpt, ทองแดงไร้สารตะกั่ว | AA3YLP 11Y820 1 LF15M2-C-ทองแดงพร้อมอะแดปเตอร์ทองเหลืองตะกั่วต่ำ-8 13 / 16 "-1"33 องศาถึง 180 องศา F-฿7,038
WATTS 1 LF15M2-D Water Hammer Arrestor 1 นิ้ว Mnpt Copper | AA3YLQ 11Y821 1 LF15M2-D-ทองแดงพร้อมอะแดปเตอร์ทองเหลืองตะกั่วต่ำ-9 15 / 16 "-1"33 องศาถึง 180 องศา F-฿9,465
WATTS 1 LF15M2-E Copper Water Hammer Arrestor, 1 In Mnpt | AA3YLR 11Y822 1 LF15M2-E-ทองแดงพร้อมอะแดปเตอร์ทองเหลืองตะกั่วต่ำ-12 11 / 16 "-1"33 องศาถึง 180 องศา F-฿13,126
WATTS LF15M2-A ค้อนทุบน้ำ 1/2 นิ้ว Npt Copper | AB8RHY 26X569 LF15M2-A-ทองแดงพร้อมอะแดปเตอร์ทองเหลืองตะกั่วต่ำ-5 15 / 16 "-1 / 2 "33 องศาถึง 180 องศา F-฿2,039
WATTS LF15M2-F ค้อนทุบน้ำ 1 นิ้ว Npt Copper | AB8RHZ 26X570 LF15M2-F-ทองแดงพร้อมอะแดปเตอร์ทองเหลืองตะกั่วต่ำ-11.156 "-1"33 องศาถึง 180 องศา F-฿16,835
WATTS LF15M2-E 1 Water Hammer Arrestor, การเชื่อมต่อ 1 นิ้ว, แรงดัน 60 Psi | BQ3KQB 0750164 LF15M2-E 133 องศา Fทองแดง1"12.6875 "2.125 "--NPT฿9,280

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

WATTS LF150A Water Hammer Arrestor, 1/2 นิ้ว NPT, สูงสุด 150 psi
฿5,397 / หน่วย