WATTS 4 DLF909-OSY ตัวป้องกันการไหลย้อนกลับของโซนแรงดันที่ลดลง
รายการ: AA7EGA
รุ่น: 4 DLF909-OSYข้ามอ้างอิง: 15W055
รับโดย อาจ 16, วันพฤหัสบดี
ขอรับใบเสนอราคา
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 16, วันพฤหัสบดี
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | กดลดลง การประกอบโซน |
วัสดุของตัวเครื่อง | เหล็กหล่อ |
การเชื่อมต่อ | Flanged |
ความยาว | 58 " |
แม็กซ์ ความดัน | 175 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
แม็กซ์ ชั่วคราว | 110 องศา F |
ขนาด | 4mm |
ชั่วคราว พิสัย | 33 องศาถึง 110 องศา F |
ความกว้าง | 27 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 255.37 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 76.2 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 149.86 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 68.83 |
รหัส HS | 8481809015 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | Mfr. ชุด | วัสดุของตัวเครื่อง | การเชื่อมต่อขาเข้า | นาที. อุณหภูมิ | การเชื่อมต่อ Outlet | ขนาด Outlet | ประเภท Outlet | วัสดุเบาะ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 1/2 DLF909-OSY | - | เหล็กหล่อ | - | - | - | - | - | - | - | RFQ
| |
3 DLF909-OSY | - | เหล็กหล่อ | - | - | - | - | - | - | - | RFQ
| |
LF909M1-NRS-S-อย.8 | LF909 ขนาดใหญ่ | เหล็กหล่อ | - | 33 องศา F | - | 8" | ข้อต่อหน้าแปลน | เหล็กกล้าไร้สนิม | ฿800,842 | RFQ
| |
LF909M1-QT2 | LF909 ขนาดเล็ก | ตะกั่วทองแดงฟรี | เธรดหญิง | 33 องศา ฉ | เธรดหญิง | 2" | เธรดหญิง | พลาสติกวิศวกรรม | ฿200,438 | RFQ
| |
LF909M1-NRS-S-อย.10 | LF909 ขนาดใหญ่ | เหล็กหล่อ | ข้อต่อหน้าแปลน | 33 องศา ฉ | ข้อต่อหน้าแปลน | 10 " | ข้อต่อหน้าแปลน | เหล็กกล้าไร้สนิม | ฿1,847,517 | RFQ
| |
LF909M1-OSY-S-อย.10 | LF909 ขนาดใหญ่ | เหล็กหล่อ | ข้อต่อหน้าแปลน | 33 องศา ฉ | ข้อต่อหน้าแปลน | 10 " | ข้อต่อหน้าแปลน | เหล็กกล้าไร้สนิม | ฿1,957,416 | RFQ
| |
LF909M1-QT 1 1/4 | LF909 ขนาดเล็ก | ตะกั่วทองแดงฟรี | เธรดหญิง | 33 องศา ฉ | เธรดหญิง | 1-1 / 4 " | เธรดหญิง | พลาสติกวิศวกรรม | ฿103,988 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.