WATTS LF909M1-NRS-S-FDA 8 ชุดประกอบโซนลดแรงดัน, ข้อต่อหน้าแปลน, ขนาด 8 นิ้ว, เหล็กหล่อ
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | กดลดลง การประกอบโซน |
Body Finish | เคลือบอีพ็อกซี่ |
วัสดุของตัวเครื่อง | เหล็กหล่อ |
รูปแบบตัว | อินไลน์ |
ฟิตติ้ง | ไม่ |
ขนาดขาเข้า | 8" |
ประเภทขาเข้า | ข้อต่อหน้าแปลน |
แม็กซ์ ชั่วคราว | 110 องศา F |
แม็กซ์ แรงกดดันจากงาน | บาร์ 12.1 |
ประเภทมิเตอร์ | ไม่มีมิเตอร์ |
Mfr. ชุด | LF909 ขนาดใหญ่ |
นาที. อุณหภูมิ | 33 องศา F |
การดำเนินการ | อย่างต่อเนื่อง |
ขนาด Outlet | 8" |
ประเภท Outlet | ข้อต่อหน้าแปลน |
วัสดุเบาะ | เหล็กกล้าไร้สนิม |
เครื่องกรองน้ำ | ใช่ |
ชนิดภาพเขียน | วาล์วไปยังอุปกรณ์เสริม |
ประเภทวาล์ว | วาล์วประตูก้านไม่ขึ้น |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | Mfr. ชุด | วัสดุของตัวเครื่อง | การเชื่อมต่อขาเข้า | นาที. อุณหภูมิ | การเชื่อมต่อ Outlet | ขนาด Outlet | ประเภท Outlet | วัสดุเบาะ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 1/2 DLF909-OSY | - | เหล็กหล่อ | - | - | - | - | - | - | - | RFQ
| |
3 DLF909-OSY | - | เหล็กหล่อ | - | - | - | - | - | - | - | RFQ
| |
4 DLF909-OSY | - | เหล็กหล่อ | - | - | - | - | - | - | - | RFQ
| |
LF909M1-QT2 | LF909 ขนาดเล็ก | ตะกั่วทองแดงฟรี | เธรดหญิง | 33 องศา ฉ | เธรดหญิง | 2" | เธรดหญิง | พลาสติกวิศวกรรม | ฿200,438 | RFQ
| |
LF909M1-NRS-S-อย.10 | LF909 ขนาดใหญ่ | เหล็กหล่อ | ข้อต่อหน้าแปลน | 33 องศา ฉ | ข้อต่อหน้าแปลน | 10 " | ข้อต่อหน้าแปลน | เหล็กกล้าไร้สนิม | ฿1,847,517 | RFQ
| |
LF909M1-OSY-S-อย.10 | LF909 ขนาดใหญ่ | เหล็กหล่อ | ข้อต่อหน้าแปลน | 33 องศา ฉ | ข้อต่อหน้าแปลน | 10 " | ข้อต่อหน้าแปลน | เหล็กกล้าไร้สนิม | ฿1,957,416 | RFQ
| |
LF909M1-QT 1 1/4 | LF909 ขนาดเล็ก | ตะกั่วทองแดงฟรี | เธรดหญิง | 33 องศา ฉ | เธรดหญิง | 1-1 / 4 " | เธรดหญิง | พลาสติกวิศวกรรม | ฿103,988 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.