Watts 40xl-125-210-1" | วาล์วระบายอุณหภูมิและแรงดัน ขนาดทางเข้า 1 นิ้ว แรงดันระบาย 125 Psi | 29ym28 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

WATTS 40XL-125-210-1 วาล์วระบายอุณหภูมิและแรงดัน ขนาดทางเข้า 1 นิ้ว แรงดันระบาย 125 Psi | WATTS 2XL-29-28-XNUMX AHXNUMXNHW XNUMXYMXNUMX

WATTS 40XL-125-210-1" วาล์วระบายอุณหภูมิและความดัน, ขนาดขาเข้า 1 นิ้ว, ความดันระบาย 125 Psi

In Stock
รายการ: AH2NHW รุ่น: 40XL-125-210-1"ข้ามอ้างอิง: 29YM28
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
฿22,394 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นวาล์วระบายอุณหภูมิและความดัน
ความสูงของร่างกาย6.25 "
วัสดุของตัวเครื่องบรอนซ์
ความกว้างของร่างกาย2.75 "
บีทูเอช1,808,000
ความดันที่ตั้งจากโรงงาน125 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
ขนาดขาเข้า1"
ประเภทขาเข้าชายเกลียว
นำนำเสนอ
แม็กซ์ ชั่วคราว210 องศา F
Mfr. ชุด40L
ขนาด Outlet1"
ประเภท Outletเธรดหญิง
ช่วงความดัน75 ถึง 150 psi
บรรเทาความดัน125 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
ความยาวเทอร์โม4"

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.91
ความสูงของเรือ (ซม.)27.94
ความยาวเรือ (ซม.)7.62
ความกว้างของเรือ (ซม.)6.35
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

รายละเอียดสินค้า:

  • Auto Re-Seating: ไม่

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นขนาด Outletความสูงของร่างกายความกว้างของร่างกายบรรเทาความดันความยาวของโพรบเทอร์โมสตัทบีทูเอชความจุปล่อยความดันที่ตั้งจากโรงงานราคา
WATTS 40XL-150-210-3/4" วาล์วระบายแรงดันและอุณหภูมิ ขนาด 3/4 นิ้ว แรงดันระบาย 150 Psi | AH2NHV 29YM27 40XL-150-210-3/4"3 / 4 "5.625 "2.625 "150 Psi-1,437,600-150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว฿12,886
วัตต์ 40L-075210 3/4 วาล์วระบายอุณหภูมิและความดัน ทางเข้า 3/4 นิ้ว ความดันบรรเทา 75 Psi | BP3RBB 0152604 40L-075210 3/43 / 4 "--75 Psi----฿18,028
WATTS 40L-075210 1 วาล์วระบายอุณหภูมิและแรงดัน ทางเข้า 1 นิ้ว แรงดันระบาย 75 Psi | BP3RBC 0152920 40L-0752101"--75 Psi3"-1155000 btu-฿32,190
WATTS 40XL-7-75210 1 วาล์วระบายอุณหภูมิและความดัน ทางเข้า 1 นิ้ว แรงดันระบาย 75 Psi | BP3WPU 0163750 40XL-7-752101"--75 Psi8"-1155000 btu-฿32,166
WATTS 40XL-7-150210 1 วาล์วระบายอุณหภูมิและแรงดัน ทางเข้า 1 นิ้ว แรงดันระบาย 150 Psi | BP3WPY 0163765 40XL-7-1502101"--150 Psi8"-2135000 btu-฿24,680
WATTS 40XL-075210 1 วาล์วระบายอุณหภูมิและแรงดัน ทางเข้า 1 นิ้ว แรงดันระบาย 75 Psi | BP3WPZ 0163712 40XL-0752101"--75 Psi5"-1155000 btu-฿30,684
WATTS 40XL-100210 1 วาล์วระบายอุณหภูมิและแรงดัน ทางเข้า 1 นิ้ว แรงดันระบาย 100 Psi | BP3WQA 0163714 40XL-1002101"--100 Psi5"-1481000 btu-฿29,171

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

WATTS 40XL-125-210-1" วาล์วระบายอุณหภูมิและความดัน, ขนาดขาเข้า 1 นิ้ว, ความดันระบาย 125 Psi
฿22,394 / หน่วย