Watts 40xl-7-75210 1 | วาล์วระบายอุณหภูมิและแรงดัน ทางเข้า 1 นิ้ว แรงดันระบาย 75 Psi | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

WATTS 40XL-7-75210 1 วาล์วระบายอุณหภูมิและความดัน ทางเข้า 1 นิ้ว แรงดันระบาย 75 Psi | BP3WPU 0163750

WATTS 40XL-7-75210 1 วาล์วระบายอุณหภูมิและความดัน, ทางเข้า 1 นิ้ว, ความดันระบาย 75 Psi

In Stock
รายการ: BP3WPU รุ่น: 40XL-7-75210 1ข้ามอ้างอิง: 0163750
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
฿32,166 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นวาล์วระบายอุณหภูมิและความดัน
วัสดุของตัวเครื่องบรอนซ์
ความจุปล่อย1155000 btu
การเชื่อมต่อขาเข้าชายเกลียว
ขนาดขาเข้า1"
ประเภทเกลียวเข้าNPT
ประเภทขาเข้าชายเกลียว
นำนำเสนอ
แม็กซ์ ชั่วคราว210 องศา ฉ
แม็กซ์ แรงกดดันจากงาน150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
Mfr. ชุด40L
การเชื่อมต่อ Outletเธรดหญิง
ขนาด Outlet1"
ประเภท Outletเธรดหญิง
ช่วงความดัน75 ถึง 150 psi
บรรเทาความดัน75 Psi
อุณหภูมิบรรเทา210 องศา ฉ
วัสดุเทอร์โมทองแดง
ความยาวของโพรบเทอร์โมสตัท8"

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.9

รายละเอียดสินค้า:

วาล์วระบายอุณหภูมิและแรงดัน, ทางเข้า 1 นิ้ว, แรงดันบรรเทา 75 Psi

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นขนาด Outletความสูงของร่างกายความกว้างของร่างกายบรรเทาความดันความยาวของโพรบเทอร์โมสตัทบีทูเอชความจุปล่อยความดันที่ตั้งจากโรงงานราคา
WATTS 40XL-150-210-3/4" วาล์วระบายแรงดันและอุณหภูมิ ขนาด 3/4 นิ้ว แรงดันระบาย 150 Psi | AH2NHV 29YM27 40XL-150-210-3/4"3 / 4 "5.625 "2.625 "150 Psi-1,437,600-150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว฿12,886
WATTS 40XL-125-210-1" วาล์วระบายแรงดันและอุณหภูมิ ขนาดทางเข้า 1 นิ้ว แรงดันระบาย 125 Psi | AH2NHW 29YM28 40XL-125-210-1 "1"6.25 "2.75 "125 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว-1,808,000-125 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว฿22,394
วัตต์ 40L-075210 3/4 วาล์วระบายอุณหภูมิและความดัน ทางเข้า 3/4 นิ้ว ความดันบรรเทา 75 Psi | BP3RBB 0152604 40L-075210 3/43 / 4 "--75 Psi----฿18,028
WATTS 40L-075210 1 วาล์วระบายอุณหภูมิและแรงดัน ทางเข้า 1 นิ้ว แรงดันระบาย 75 Psi | BP3RBC 0152920 40L-0752101"--75 Psi3"-1155000 btu-฿32,190
WATTS 40XL-7-150210 1 วาล์วระบายอุณหภูมิและแรงดัน ทางเข้า 1 นิ้ว แรงดันระบาย 150 Psi | BP3WPY 0163765 40XL-7-1502101"--150 Psi8"-2135000 btu-฿24,680
WATTS 40XL-075210 1 วาล์วระบายอุณหภูมิและแรงดัน ทางเข้า 1 นิ้ว แรงดันระบาย 75 Psi | BP3WPZ 0163712 40XL-0752101"--75 Psi5"-1155000 btu-฿30,684
WATTS 40XL-100210 1 วาล์วระบายอุณหภูมิและแรงดัน ทางเข้า 1 นิ้ว แรงดันระบาย 100 Psi | BP3WQA 0163714 40XL-1002101"--100 Psi5"-1481000 btu-฿29,171

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

WATTS 40XL-7-75210 1 วาล์วระบายอุณหภูมิและความดัน, ทางเข้า 1 นิ้ว, ความดันระบาย 75 Psi
฿32,166 / หน่วย