จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

WATTS 415M1-008 วาล์วระบายไอน้ำ ทางเข้า 3/4 นิ้ว แรงดันระบาย 15 Psi | BP2MPY 0346038

WATTS 415M1-008 วาล์วระบายไอน้ำ, ทางเข้า 3/4 นิ้ว, ความดันบรรเทา 15 Psi

In Stock
รายการ: BP2MPY รุ่น: 415M1-008ข้ามอ้างอิง: 0346038
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
฿10,372 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นบรรเทาวาล์ว
วัสดุของตัวเครื่องทองเหลือง
ความจุปล่อย450 ปอนด์ต่อชั่วโมง ที่ 15 psi
การเชื่อมต่อขาเข้าชายเกลียว
ขนาดขาเข้า3 / 4 "
ประเภทเกลียวเข้าNPT
ประเภทขาเข้าชายเกลียว
แม็กซ์ ชั่วคราว250 องศา ฉ
แม็กซ์ แรงกดดันจากงาน15 PSI
Mfr. ชุด415
การเชื่อมต่อ Outletเธรดหญิง
ขนาด Outlet3 / 4 "
ประเภท Outletเธรดหญิง
บรรเทาความดัน15 Psi

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.33

รายละเอียดสินค้า:

วาล์วระบายไอน้ำ, ทางเข้า 3/4 นิ้ว, แรงดันระบาย 15 Psi

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นวัสดุของตัวเครื่องความจุปล่อยการเชื่อมต่อขาเข้าขนาดขาเข้าประเภทขาเข้าขนาด Outletราคา
WATTS 415M1-010 วาล์วระบายไอน้ำ ทางเข้า 3/4 นิ้ว แรงดันระบาย 15 Psi | BP2MPZ 0346040 415M1-010ทองเหลือง450 ปอนด์ต่อชั่วโมง ที่ 15 psiชายเกลียว3 / 4 "ชายเกลียว3 / 4 "฿8,334
WATTS 415M1-015 1 วาล์วระบายไอน้ำ ทางเข้า 1 นิ้ว แรงดันระบาย 15 Psi | BP2MQB 0346044 415M1-015 1บรอนซ์643 ปอนด์ต่อชั่วโมง ที่ 15 psiเธรดหญิง1"เธรดหญิง1"฿13,212
WATTS 415M1-SC-008 วาล์วระบายไอน้ำ ทางเข้า 3/4 นิ้ว แรงดันระบาย 15 Psi | BP2MQD 0346053 415M1-SC-008ทองเหลือง450 ปอนด์ต่อชั่วโมง ที่ 15 psiชายเกลียว3 / 4 "ชายเกลียว3 / 4 "฿10,897
WATTS 415-015 1 1/4 วาล์วระบายไอน้ำ ทางเข้า 1 1/4 นิ้ว แรงดันระบาย 15 Psi | BP2MQX 0364195 415-015 1 1/4บรอนซ์1230 ปอนด์ต่อชั่วโมง ที่ 15 psiชายเกลียว1 1 / 4 "ชายเกลียว1-1 / 2 "฿18,460
WATTS 415-015 1 1/2 วาล์วระบายไอน้ำ ทางเข้า 1 1/2 นิ้ว แรงดันระบาย 15 Psi | BP2MRD 0364200 415-015 1 1/2บรอนซ์1860 ปอนด์ต่อชั่วโมง ที่ 15 psiชายเกลียว1 1 / 2 "ชายเกลียว2"฿21,114

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

WATTS 415M1-008 วาล์วระบายไอน้ำ, ทางเข้า 3/4 นิ้ว, ความดันบรรเทา 15 Psi
฿10,372 / หน่วย