Watts 740-075 1 | วาล์วระบายแรงดัน ขนาด 1 X 1-1/4 นิ้ว 75 Psi 2,649,000 Btu | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

WATTS 740-075 1 Pressure Safety Relief Valve, ขนาด 1 x 1-1/4 นิ้ว, 75 psi, 2,649,000 Btu | BP2VWL 162A41

WATTS 0382821 วาล์วระบายแรงดันนิรภัย ขนาด 1 x 1-1/4 นิ้ว 75 psi 2,649,000 Btu

In Stock
รายการ: BP2VWL รุ่น: 740-075 1ข้ามอ้างอิง: 162A41
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
฿14,768 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นความดันวาล์ว
วัสดุของตัวเครื่องเหล็ก
ความจุปล่อย2649000 btu
การเชื่อมต่อขาเข้าเธรดหญิง
ขนาดขาเข้า1"
ประเภทเกลียวเข้าNPT
ประเภทขาเข้าเธรดหญิง
แม็กซ์ ชั่วคราว250 องศา ฉ
แม็กซ์ แรงกดดันจากงาน56 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
Mfr. ชุด740
การเชื่อมต่อ Outletเธรดหญิง
ขนาด Outlet1-1 / 4 "
ประเภท Outletเธรดหญิง
ช่วงความดัน30 ถึง 75 psi
บรรเทาความดัน75 Psi

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.58

รายละเอียดสินค้า:

วาล์วระบายความดัน ทางเข้า 1 นิ้ว 250 องศา F, 75 Psi บรรเทาความดัน

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นMfr. ชุดวัสดุของตัวเครื่องความจุปล่อยขนาด Outletช่วงความดันบรรเทาความดันการเชื่อมต่อขาเข้าขนาดขาเข้าราคา
วาล์วระบายแรงดัน WATTS 354A-030, ทางเข้า 3/4 นิ้ว, แรงดันระบาย 30 Psi | BP2TYN 0353030 354A-030335ทองเหลือง490000 btu3 / 4 "-30 Psiเธรดหญิง3 / 4 "฿3,210
วาล์วระบายแรงดัน WATTS 530FP ขนาด 1/2 นิ้ว 180 องศา F, 150 Psi ความดันบรรเทา | BP2VWH 0371270 530FP530Cทองเหลือง-1 / 2 "50 ถึง 175 psi150 Psiชายเกลียว1 / 2 "฿4,522
WATTS 530C-STD 1/2 วาล์วระบายแรงดัน ขนาด 1/2 นิ้ว 180 องศา F, 150 Psi ความดันบรรเทา | BP3KGY 0371271 530C-STD 1/2530Cทองเหลือง-1 / 2 "50 ถึง 175 psi150 Psiชายเกลียว1 / 2 "฿4,522
WATTS 174-Z3-T 050 วาล์วระบายแรงดัน ทางเข้า 1 นิ้ว 250 องศา F, 50 Psi ความดันบรรเทา | BP3ZGF 0279093 174-Z3-T 050174Aบรอนซ์-1"30 ถึง 150 psi50 Psi-1"฿27,041
WATTS 174-Z3-T 075 วาล์วระบายแรงดัน ทางเข้า 1 นิ้ว 250 องศา F, 75 Psi ความดันบรรเทา | BP3ZGG 0279094 174-Z3-T 075174Aบรอนซ์2055000 btuh ที่ 75 psi1"30 ถึง 150 psi75 Psiเธรดหญิง1"฿27,041
วัตต์ LFN30 5-30 1/2 วาล์วระบายแรงดัน ขนาด 1/2 นิ้ว x 1/2 นิ้ว ช่วง 5 ถึง 30 Psi Relief Pressure | BP4FVZ 0121397 LFN30 5-30 1/2N30ตะกั่วทองแดงฟรี-1 / 2 "5 ถึง 30 Psi-ชายเกลียว1 / 2 "฿23,120
วาล์วระบายแรงดัน WATTS 530C-100-300, ทางเข้า 3/4 นิ้ว, แรงดันบรรเทา 50 ถึง 175 Psi | BP6EBJ 0372273 530C-100-300530Cทองเหลือง-3 / 4 "50 ถึง 175 psi-ชายเกลียว3 / 4 "฿5,603

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

WATTS 0382821 วาล์วระบายแรงดันนิรภัย ขนาด 1 x 1-1/4 นิ้ว 75 psi 2,649,000 Btu
฿14,768 / หน่วย